Transporttrommer

filtre

EAGLE -

HDPE bergingstrommel

StilModellLukk TypeInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A1695Boltring27.5 "748 lb.31 "44.375 "95 gal.3 518NOK
B1665Boltring27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.3 638NOK
C1602Leverlock-ring19 "396 lb.21.125 "28.5 "30 gal.994NOK
D1654Leverlock-ring19 "165 lb.20.875 "20.375 "20 gal.929NOK
E1650Skru19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.794NOK
VESTIL -

SSC-serien overpakkebeholdere

StilModellFARGEHøydePris (eks. mva)
ASCC-65-ORoransje29.5 "3 020NOK
BSCC-65-CVR-ORoransje11.63 "857NOK
CSCC-65-YLGul29.5 "3 020NOK
DSCC-65-CVR-YLGul11.63 "857NOK
VESTIL -

SD-serien ståltromler, standard stål

StilModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektMålerHøydeUtenfor Dia.StilPris (eks. mva)
ASD-30-OH-0230 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Åpne hodet2 200NOK
BSD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Lukket hode1 967NOK
CSD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 ga. (øverst), 20 ga. (Bunn)35 "23 "Åpne hodet2 721NOK
DSD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 lbs.18 ga.35 "23 "Åpne hodet3 127NOK
ESD-55-OH-0855 gal.--16 ga.--Åpne hodet3 652NOK
FSD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 lbs.16 ga.35 "23 "Lukket hode3 197NOK
VESTIL -

SD-serien ståltromler, rustfritt stål

StilModellKapasitetStilPris (eks. mva)
ASSD-30-OH-0430 gal.Åpne hodet15 628NOK
BSSD-30-TH-0330 gal.Lukket hode15 914NOK
CSSD-55-TH-0355 gal.Lukket hode18 364NOK
GRAINGER -

Transporttrommer

StilModellLukk TypeCoatingMålerhode~~POS=TRUNCLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
A5668LSpaklåsring--Åpne hodet458 lb.23.5 "34.25 "3 134NOK
BDRTU55-999Stramt hodeRustinhibitor20/20/20Lukket hode832 lb.23 "34.75 "2 692NOK
CDRTU55-1209Stramt hodeRustinhibitor18/20/18Lukket hode733 lb.24 "36 "2 748NOK
DDRTL55-1209Stramt hodeEpoxy fenol18/20/18Lukket hode733 lb.24 "36 "2 844NOK
CDRTU55-1212Stramt hodeRustinhibitor18Lukket hode824 lb.24 "36 "2 962NOK
SKOLNIK -

Transporttrommel i rustfritt stål

StilModellVolumPakningsmaterialeMålerhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
AST0504-EPDM20/20/20Åpne hodet14 "-14.75 "12 "5 178NOK
BST8501-EPDM16/16/16Åpne hodet26 "-27 "39 "35 319NOK
CST5507-EPDM18/18/18Åpne hodet22.5 "-23 "36 "16 876NOK
DST0503-god20/20/20Lukket hode14 "-14.75 "12 "7 463NOK
EST08048 gal.EPDM16/20Åpne hodet14 "211 lb.14.5 "16.75 "6 447NOK
FST08038 gal.god16/20Lukket hode14 "93 lb.14.5 "16.75 "6 354NOK
EST100410 gal.EPDM20Åpne hodet14 "264 lb.14.25 "19 "8 205NOK
FST100310 gal.god20Lukket hode14 "116 lb.14.25 "19.25 "8 458NOK
GST160416 gal.EPDM16/20Åpne hodet14 "440 lb.14.25 "27 "9 197NOK
HST160316 gal.god16/20Lukket hode14 "159 lb.14.25 "27 "10 167NOK
IST200320 gal.god18Lukket hode18.25 "199 lb.18.75 "21.5 "14 091NOK
JST200420 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "13 229NOK
KST300330 gal.god18Lukket hode18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "15 970NOK
JST300430 gal.EPDM18Åpne hodet18.25 "495 lb.18.75 "29 "12 469NOK
LST550355 gal.god18Lukket hode22.5 "824 lb.23 "35.25 "15 058NOK
MST550455 gal.god16Lukket hode22.5 "-23.5 "35.25 "22 651NOK
NST550155 gal.EPDM16Åpne hodet22.5 "946 lb.23 "34.5 "17 937NOK
OST5501T23455 gal.EPDM16Åpne hodet22.5 "946 lb.23 "34.5 "23 351NOK
NST550255 gal.EPDM18Åpne hodet22.5 "968 lb.23 "35.25 "18 171NOK
BASCO -

Transporttrommel av polyetylen

StilModellVolumLukk TypeFARGEhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
ATHP15N15 gal.-HvitLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "764NOK
BTHP15-2H15 gal.-BlåLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 031NOK
CTHP15N-2H15 gal.-HvitLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 093NOK
BTHP1515 gal.-BlåLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "787NOK
DTHP2020 gal.-BlåLukket hode-333 lb.16 "27 "1 316NOK
ETHP20W20 gal.-HvitLukket hode-333 lb.16 "27 1 / 10 "1 316NOK
FTHO30Y30 gal.-GulLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "2 136NOK
GTHO30R30 gal.-RødLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 569NOK
HTHO30N30 gal.-HvitLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 294NOK
ITHO30BLK30 gal.-SvartLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 360NOK
JTHO3030 gal.-BlåLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 418NOK
KTHO35W35 gal.-HvitLukket hode-553 lb.19 "33 9 / 10 "1 781NOK
LOS55LF55 gal.Leverlock-ringBlåÅpne hodet19.25 "458 lb.22-15 / 16 "36.75 "2 663NOK
MTHO55Y55 gal.-GulLukket hode-870 lb.23.5 "34.75 "1 933NOK
NTHO55W55 gal.-HvitLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 723NOK
OTH55N-GPC55 gal.-Hvit med grønt dekselLukket hode-870 lb.23.5 "35 "2 640NOK
PTHO55N55 gal.-HvitLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 664NOK
QTHO5555 gal.-BlåLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 608NOK
ITHO55BLK55 gal.-SvartLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 583NOK
ROS55BP55 gal.BoltringBlåÅpne hodet19.25 "458 lb.22-15 / 16 "36.75 "2 478NOK
STHO55R55 gal.-RødLukket hode-870 lb.23.25 "34.75 "1 933NOK
BASCO -

Fibertrommel

StilModellLastekapasitetTotal høydeVolumPris (eks. mva)
AFFL21-55400 lb.35.5 "55 gal.951NOK
BFFL21-47400 lb.31 "47 gal.942NOK
CFFL21-55PC400 lb.35.5 "55 gal.1 264NOK
D17863518 lb.34.5 "55 gal.2 107NOK
ENPAC -

Lock Down Security Kit

ModellSakPris (eks. mva)
1295-LKAE4LVU474NOK
APPROVED VENDOR -

Trommel Poly / stål tommer 55 Gal

ModellSakPris (eks. mva)
28092AF3PFZ9 330 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBGCE7RUG1 695 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1656MBGCE7RUR1 613 NOK
EAGLE -

Trommel, 14 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1610MBKBG1CE7RRQ751NOK
TORNADO -

Vakuumtrommel åpent hode 55 gallon stål svart

ModellSakPris (eks. mva)
95944AH4XJN4 864 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1656MBG2CE7RUT1 613 NOK
EAGLE -

Trommel, 30 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1601MBG2CE7RQU999NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBBRBGCE7RUF1 768 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1656MBBG2CE7RUP1 647 NOK
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBRBGCE7RUJ1 768 NOK
JESCRAFT -

Trommel, åpent hode, HDPE, 16 gallon kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
BC-16OHDCJ6NGA1 775 NOK
Se detaljer
EAGLE -

Trommel, 55 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
1655MBLKBRBGCE7RUH-
RFQ

Transporttrommer

Raptor Supplies tilbyr en 30 og 55 gallon transportfat fra merker som Eagle, Enpac,Grainger, Guardair, Justrite, Mauser, Romold og Skolnik for lagring og transport av væsker og pulvermaterialer. Vestile transportfat har en lett og kostnadseffektiv design som gir et bedre alternativ til stålfat og er ideelle for bruk med både tørre og solide materialer. Disse trommene har flat topp og bunn for bedre stabling og for å spare lagringsplass. Ørn transporttromler er produsert i samsvar med UL- og FDA-standarder og har en formblåst HDPE-konstruksjon som gir utmerket vær- og kjemikaliebestandighet. De er fall- og stabeltestet under maksimale belastningsforhold og tåler temperaturer mellom -30 og 130 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?