GRAINGER DRTU55-999 Transporttrommel, 55 gallon, svart stål, lukket hode | CD2TBM 476H49

GRAINGER DRTU55-999 Transport Drum, 55 Gallon, Black Steel, Closed Head

På lager
Vare: CD2TBM Modell: DRTU55-999Kryssreferanse: 476H49

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
Lukk TypeStramt hode
CoatingRustinhibitor
FARGESvart
DekksfargeHvit
TrommelmaterialeStål
PakningsmaterialeGummi
Måler20/20/20
hode~~POS=TRUNCLukket hode
Inne i Dia.22.5 "
Lastekapasitet832 lb.
Materiell tykkelse0.9 / 0.9 / 0.9mm
Utenfor Dia.23 "
Total høyde34.75 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A1 / Y1.2 / 200
FN-vurdering Solid1A1 / X1.2 / 300
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeCoatingMålerhode~~POS=TRUNCLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris
GRAINGER 5668L Transporttrommel åpent hode 55 gallon svart | AG9RPV 21YK41 5668LSpaklåsring--Åpne hodet458 lb.23.5 "34.25 "3 134 NOK
GRAINGER DRTL55-1209 Transporttrommel, 55 gallon, svart stål, lukket hode | CD2TBL 476H48 DRTL55-1209Stramt hodeEpoxy fenol18/20/18Lukket hode733 lb.24 "36 "2 844 NOK
GRAINGER DRTU55-1212 Transporttrommel, 55 gallon, svart, stål, lukket hode | CD3PAN 476H51 DRTU55-1212Stramt hodeRustinhibitor18Lukket hode824 lb.24 "36 "2 962 NOK
GRAINGER DRTU55-1209 Transporttrommel, lukket hode, 55 gallon, svart, stål | CD3TRF 476H50 DRTU55-1209Stramt hodeRustinhibitor18/20/18Lukket hode733 lb.24 "36 "2 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER DRTU55-999 Transport Drum, 55 Gallon, Black Steel, Closed Head
2 692 NOK / enhet