GRAINGER DRTL55-1209 Transporttrommel, 55 gallon, svart stål, lukket hode | CD2TBL 476H48

GRAINGER DRTL55-1209 Transporttrommel, 55 gallon, svart stål, lukket hode

På lager
Vare: CD2TBL Modell: DRTL55-1209Kryssreferanse: 476H48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
Lukk TypeStramt hode
CoatingEpoxy fenol
FARGESvart
DekksfargeHvit
TrommelmaterialeStål
PakningsmaterialeGummi
Måler18/20/18
hode~~POS=TRUNCLukket hode
Inne i Dia.22.5 "
Lastekapasitet733 lb.
Materiell tykkelse1.2 / 0.9 / 1.2mm
Utenfor Dia.24 "
Total høyde36 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1A1 / X1.6 / 300
FN-vurdering Solid1A1 / X1.2 / 300
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeCoatingMålerhode~~POS=TRUNCLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris
GRAINGER 5668L Transporttrommel åpent hode 55 gallon svart | AG9RPV 21YK41 5668LSpaklåsring--Åpne hodet458 lb.23.5 "34.25 "3 134 NOK
GRAINGER DRTU55-999 Transporttrommel, 55 gallon, svart stål, lukket hode | CD2TBM 476H49 DRTU55-999Stramt hodeRustinhibitor20/20/20Lukket hode832 lb.23 "34.75 "2 692 NOK
GRAINGER DRTU55-1212 Transporttrommel, 55 gallon, svart, stål, lukket hode | CD3PAN 476H51 DRTU55-1212Stramt hodeRustinhibitor18Lukket hode824 lb.24 "36 "2 962 NOK
GRAINGER DRTU55-1209 Transporttrommel, lukket hode, 55 gallon, svart, stål | CD3TRF 476H50 DRTU55-1209Stramt hodeRustinhibitor18/20/18Lukket hode733 lb.24 "36 "2 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER DRTL55-1209 Transporttrommel, 55 gallon, svart stål, lukket hode
2 844 NOK / enhet