VESTIL SD-55-OH-08 ståltrommel med åpent hode, 16/16/16 gauge, 55 gallon, svart/hvit | AG7YNR

VESTIL SD-55-OH-08 ståltrommel med åpent hode, 16/16/16 gauge, 55 gallon, svart/hvit

På lager
Vare: AG7YNR Modell: SD-55-OH-08

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Batterier inkludertNei
Bolt ringmåler12 ga.
Bunn16
Kapasitet55 gal.
FARGESvart, hvit
Måler16 ga.
Måler (stål)16
Høyde35 "
Lengde23.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Ringmåler12 ga.
StilÅpne hodet
FN-vurdering Væske1A2 / Y1.5 / 175
FN-vurdering Solid1A2 / X430 / S
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektMålerHøydeUtenfor Dia.StilPris
VESTIL SD-30-OH-02 ståltrommel med åpent hode, 20/20/20 gauge, 30 gallon, svart/hvit | AG7YNF SD-30-OH-0230 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Åpne hodet2 200 NOK
VESTIL SD-30-TH-08 Ståltrommel med lukket hode, 20/20/20 sporvidde, 30 gallon, svart/hvit | AG7YNK SD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Lukket hode1 967 NOK
VESTIL SD-55-OH-04 ståltrommel med åpent hode, 18/20/20 sporvidde, 55 gallon, svart/hvit | AG7YNM SD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 ga. (øverst), 20 ga. (Bunn)35 "23 "Åpne hodet2 721 NOK
VESTIL SD-55-OH-06 ståltrommel med åpent hode, 18/18/18 gauge, 55 gallon, svart/hvit | AG7YNN SD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 lbs.18 ga.35 "23 "Åpne hodet3 127 NOK
VESTIL SD-55-TH-16 Ståltrommel med lukket hode, 16/16/16 Gauge, 55 Gallon, Svart/Hvit | AG7YNW SD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 lbs.16 ga.35 "23 "Lukket hode3 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SD-55-OH-08 ståltrommel med åpent hode, 16/16/16 gauge, 55 gallon, svart/hvit
3 652 NOK / enhet