ACUITY LITHONIA 6BPMW LED LED Innfelt 3000k 620l | AC8AHY 39F146

LITHONIA LIGHTING 6BPMW LED Led Innfelt 3000k 620l

Vare: AC8AHY Modell: 6BPMW LEDKryssreferanse: 39F146

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
Farge Temp.3000K
SFI86
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde3.875 "
LED-erstatning for65W INC / 16W CFL
Lengde3.875 "
Lumen620
Lumens per watt69
Nominell størrelse6"
SokkeltypeMedium
Temp. Område0 grader til 104 grader F
Spenning120
Garanti5 år.
Watts8.9
Bredde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.74
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9405106020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeSFIKan dimmes / ikke kan dimmesTemp. OmrådeWattsBreddeHøydeLengdePris
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 Tommer | AF7NBT 22CK55 5BPMW LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F94.88 "3.875 "4.875 "889NOK
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED Led Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Tommer | AF7NBV 22CK57 6G1MW LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "1 138 NOK
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 Tommer | AF7NBW 22CK59 6BPMW HL LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6BPMW LED Led Innfelt 3000k 620l