Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA 6G1MW LED Led Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Tommer | AF7NBV 22CK57

LITHONIA LIGHTING 6G1MW LED Led Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Tommer

På lager
Vare: AF7NBV Modell: 6G1MW LEDKryssreferanse: 22CK57
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
1 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
Farge Temp.3000K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde12 19 / 32 "
Kit InnholdMedium base, trådklips
LED-erstatning for65W INC / 16W CFL
Lengde29 11 / 16 "
Lumen435
Lumens per watt55
Nominell størrelse6"
SokkeltypeE26
Temp. Område-18 grader til 100 grader F
Spenning120
Garanti5 år.
Watts7.9
Bredde6 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9405994090

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeSFIKan dimmes / ikke kan dimmesTemp. OmrådeWattsBreddeHøydeLengdePris
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED LED Innfelt 3000k 620l | AC8AHY 39F146 6BPMW LEDMedium86Ikke-dimmes0 grader til 104 grader F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 Tommer | AF7NBT 22CK55 5BPMW LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F94.88 "3.875 "4.875 "889NOK
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 Tommer | AF7NBW 22CK59 6BPMW HL LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6G1MW LED Led Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Tommer
1 138 NOK / enhet