Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 Tommer | AF7NBT 22CK55

LITHONIA LIGHTING 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 Tommer

På lager
Vare: AF7NBT Modell: 5BPMW LEDKryssreferanse: 22CK55
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
889NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
Farge Temp.3000K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde3.875 "
Kit InnholdMedium base, trådklips
LED-erstatning for65W INC / 16W CFL
Lengde4.875 "
Lumen600
Lumens per watt70
Nominell størrelse5"
SokkeltypeE26
Temp. Område-18 grader til 100 grader F
Spenning120
Garanti5 år.
Watts9
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode9405103000

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeSFIKan dimmes / ikke kan dimmesTemp. OmrådeWattsBreddeHøydeLengdePris
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED LED Innfelt 3000k 620l | AC8AHY 39F146 6BPMW LEDMedium86Ikke-dimmes0 grader til 104 grader F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED Led Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Tommer | AF7NBV 22CK57 6G1MW LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "1 138 NOK
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 Tommer | AF7NBW 22CK59 6BPMW HL LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 Tommer
889NOK / enhet