ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 Tommer | AF7NBW 22CK59

LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 Tommer

Vare: AF7NBW Modell: 6BPMW HL LEDKryssreferanse: 22CK59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
Farge Temp.3000K
SFI80
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde3.875 "
Kit InnholdMedium base, trådklips
LED-erstatning for65W INC / 16W CFL
Lengde3.875 "
Lumen950
Lumens per watt70
Nominell størrelse6"
SokkeltypeE26
Temp. Område-18 grader til 100 grader F
Spenning120
Garanti5 år.
Watts15.2
Bredde7.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode9405103000

Produktvarianter

ProduktModellSokkeltypeSFIKan dimmes / ikke kan dimmesTemp. OmrådeWattsBreddeHøydeLengdePris
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED LED Innfelt 3000k 620l | AC8AHY 39F146 6BPMW LEDMedium86Ikke-dimmes0 grader til 104 grader F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED Led Retrofit Kit P Series 3000k 600l 5 Tommer | AF7NBT 22CK55 5BPMW LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F94.88 "3.875 "4.875 "889NOK
ACUITY LITHONIA 6G1MW LED Led Retrofit Kit Adj 3000k 435l 6 Tommer | AF7NBV 22CK57 6G1MW LEDE2680dimmes-18 grader til 100 grader F7.96 11 / 16 "12 19 / 32 "29 11 / 16 "1 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 Tommer