BASCO THP20W polytrommel lukket hode 20 gallon hvit | AB7QCR 23Y343

BASCO THP20W polytrommel lukket hode 20 gallon hvit

På lager
Vare: AB7QCR Modell: THP20WKryssref: 23Y343

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Bung Hole Dia.2 "NPT x 2" Buttress Fittings
FARGEHvit
hode~~POS=TRUNCLukket hode
Lastekapasitet333 lb.
Materialepolyetylen
Materiell tykkelse. 11 "
Utenfor Dia.16 "
Total høyde27 1 / 10 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1H1 / Y2.0 / 150
Volum20 gal.
Volumkapasitet20 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)68.83
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3923900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumLukk TypeFARGEhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris
BASCO THP15 Poly trommel lukket hode 15 gallon blå | AA8PKP 19H053 THP1515 gal.-BlåLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "787NOK
BASCO THP15N Poly trommel lukket hode 15 gallon naturlig | AA8PKQ 19H054 THP15N15 gal.-HvitLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "764NOK
BASCO THP15-2H poly trommel lukket hode 15 gallon blå | AA8PKR 19H055 THP15-2H15 gal.-BlåLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 031 NOK
BASCO THP15N-2H Poly trommel lukket hode 15 gallon naturlig | AA8PKT 19H056 THP15N-2H15 gal.-HvitLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 093 NOK
BASCO THO55 Poly trommel lukket hode 55 gallon blå | AA8PKU 19H057 THO5555 gal.-BlåLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 608 NOK
BASCO THO55BLK Poly trommel lukket hode 55 gallon svart | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-SvartLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 583 NOK
BASCO THO55N Poly trommel lukket hode 55 gallon naturlig | AA8PKW 19H059 THO55N55 gal.-HvitLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO THP20W polytrommel lukket hode 20 gallon hvit
1 316 NOK / enhet