VESTIL PCD-serien palle lastedekkere


filtre
Kapasitet: 5000 lbs. , Farge: Blå , Dybde: 49 1 / 2 " , Gaffelsenter: 26 " , Gaffellommehøyde: 2 5 / 8 " , Gaffellommebredde: 7 5 / 8 " , Måler: 12 ga. , Høyde: 56 " , Lengde: 49.5 " , Vektgrense: 5000 lbs. , Materiale: Stål , andre dekks høyde: 28 1 / 8 " , Brukbar lengde: 49 " , Bredde: 90.25 "
StilModellAntall kortstokkerPris (eks. mva)
A
PCD-92D
-17 739 NOK
B
PCD-92
112 555 NOK
RFQ
C
PCD-92DS
222 076 NOK
D
PCD-92DSB
225 671 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?