VESTIL PCD-92D Pall Cargo Decker, 49 x 89.75 tommer størrelse, dobbel | AG7WVG

VESTIL PCD-92D palle lastedekker, 49 x 89.75 tommer, dobbel

Vare: AG7WVG Modell: PCD-92D
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 739 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall Cargo Decking
Kapasitet5000 lbs.
FARGEBlå
Gaffelsenter26 "
Gaffellommehøyde2 5 / 8 "
Gaffel lommestørrelse7-5 / 8 "
Gaffellommebredde7 5 / 8 "
Høyde56 "
Lengde49.5 "
Lastekapasitet5000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Høyde på andre dekk28 1 / 8 "
Brukbar lengde49 "
Brukbar bredde89 3 / 4 "
Bredde90.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.6
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)229.24
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall kortstokkerPris
VESTIL PCD-92 palle lastedekker, 49 x 89.75 tommer størrelse, enkel | AG7WVF PCD-92112 555 NOK
RFQ
VESTIL PCD-92DS Palle lastedekker med sider, dobbel | AG7WVH PCD-92DS222 076 NOK
RFQ
VESTIL PCD-92DSB Palle lastedekk med sider og rygg, dobbel | AG7WVJ PCD-92DSB225 671 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PCD-92D palle lastedekker, 49 x 89.75 tommer, dobbel
17 739 NOK / enhet