EAGLE 1602 Spillbergingstrommel 30g | AD9FDQ 4RF59

EAGLE 1602 Spillbergingstrommel 30g

På lager
Vare: AD9FDQ Modell: 1602Kryssreferanse: 4RF59

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

994NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBergingstrommel
Lukk TypeLeverlock-ring
FARGEGul
PakningsmaterialeSkum
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.19 "
Lastekapasitet396 lb.
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.21.125 "
Total høyde28.5 "
EmballasjegruppeI, II og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1H2/X120/S, 1H2/Y180/S
FN-vurdering Solid1H2/X120/S, 1H2/Y180/S
Volum30 gal.
Volumkapasitet30 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode3923900016
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLukk TypeInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris
EAGLE 1665 Spill Bergingstrommel 65g | AC9VKB 3KN31 1665Boltring27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.3 638 NOK
EAGLE 1695 Spill Bergingstrommel 95g | AC9VKE 3KN34 1695Boltring27.5 "748 lb.31 "44.375 "95 gal.3 518 NOK
EAGLE 1654 Spill Bergingstrommel 20g | AD9FDV 4RF63 1654Leverlock-ring19 "165 lb.20.875 "20.375 "20 gal.929NOK
EAGLE 1650 Lab-pakker med skrulokk, gul, 20 gallon, 51.8 cm x 51.8 cm Størrelse | AE6CQZ EDR16500YL / 5PW04 1650Skru19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.794NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1602 Spillbergingstrommel 30g
994NOK / enhet