BASCO 17863 Trommel åpent hode 55 gallon fiber polypropylen deksel | AB7QCW 23Y348

BASCO 17863 Trommel åpent hode 55 gallon fiber polypropylen deksel

På lager
Vare: AB7QCW Modell: 17863Kryssref: 23Y348

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
FARGETan
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Inne i Dia.21.5 "
Lastekapasitet518 lb.
MaterialeFiber
Materiell tykkelse. 105 "
Utenfor Dia.21.5 "
Total høyde34.5 "
EmballasjegruppeII og III av farlige stoffer
FN-vurdering Væske1G / Y235 / S
FN-vurdering Solid1G / Y235 / S
Volum55 gal.
Volumkapasitet55 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.16
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode4819504020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeVolumPris
BASCO FFL21-55 Fibertrommel åpent hode 55 gallon fibertopp | AB7QCL 23Y338 FFL21-55400 lb.35.5 "55 gal.951NOK
BASCO FFL21-47 fibertrommel åpent hode 47 gallon fibertopp | AB7QCN 23Y340 FFL21-47400 lb.31 "47 gal.942NOK
BASCO FFL21-55PC Fibertrommel åpent hode 55 gallon plasttopp | AB7QCV 23Y347 FFL21-55PC400 lb.35.5 "55 gal.1 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO 17863 Trommel åpent hode 55 gallon fiber polypropylen deksel
2 107 NOK / enhet