DISCO Strukturelle bolter

filtre

FABORY -

Strukturelle bolter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFestelengdeFinishKlasseHode Dia.HodehøydePris (eks. mva)
AL04210.160.0040KarbonstålM16x2Varmgalvanisert40Varmgalvanisert-27 mm10 mm4 099NOK
BL04210.120.0045KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-22 mm8 mm3 461NOK
CL04005.200.0055KarbonstålM20x2.5Plain55Plain-32 mm13 mm6 759NOK
DL04210.120.0070KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert70Varmgalvanisert-22 mm8 mm5 788NOK
EL04005.160.0110KarbonstålM16x2Plain110Plain-27 mm10 mm4 944NOK
FL04005.120.0035KarbonstålM12x1.75Plain35Plain-22 mm8 mm8 397NOK
GL04210.120.0100KarbonstålM12x1.75Varmgalvanisert100Varmgalvanisert-22 mm8 mm7 289NOK
HL04210.200.0065KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert65Varmgalvanisert-32 mm13 mm4 658NOK
EL04005.160.0100KarbonstålM16x2Plain100Plain-27 mm10 mm3 351NOK
IL04005.120.0080KarbonstålM12x1.75Plain80Plain-22 mm8 mm15 644NOK
JL04210.160.0080KarbonstålM16x2Varmgalvanisert80Varmgalvanisert-27 mm10 mm6 124NOK
KL04210.160.0110KarbonstålM16x2Varmgalvanisert110Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 195NOK
LL04210.160.0045KarbonstålM16x2Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-27 mm10 mm6 274NOK
ML04005.200.0050KarbonstålM20x2.5Plain50Plain-32 mm13 mm9 944NOK
NL04210.160.0100KarbonstålM16x2Varmgalvanisert100Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 587NOK
OL04210.200.0060KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert60Varmgalvanisert-32 mm13 mm5 612NOK
PL04005.160.0080KarbonstålM16x2Plain80Plain-27 mm10 mm7 168NOK
QL04005.120.0040KarbonstålM12x1.75Plain40Plain-22 mm8 mm6 668NOK
RL04005.120.0070KarbonstålM12x1.75Plain70Plain-22 mm8 mm7 518NOK
SL04210.200.0055KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert55Varmgalvanisert-32 mm13 mm4 581NOK
TL04210.160.0120KarbonstålM16x2Varmgalvanisert120Varmgalvanisert-27 mm10 mm5 484NOK
UL04005.120.0045KarbonstålM12x1.75Plain45Plain-22 mm8 mm4 710NOK
VL04210.200.0045KarbonstålM20x2.5Varmgalvanisert45Varmgalvanisert-32 mm13 mm7 558NOK
WL04005.120.0060KarbonstålM12x1.75Plain60Plain-22 mm8 mm5 658NOK
XB04005.075.0700Stål3/4 "-10Plain7PlainA325 Type 11 1 / 4 "15 / 32 "1 707NOK
FABORY -

Tårnbolter

StilModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessStrekkfasthettråd LengdePris (eks. mva)
AU08441.075.03503/4 "-103 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "3 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4312NOK
BB08441.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi2 1 / 41 251NOK
AU08441.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4237NOK
BU08441.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi2 1 / 4219NOK
BU08441.075.01753/4 "-101 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "1 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4279NOK
CB08440.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRB 80 til 10074,000 psi2"1 353NOK
CB08440.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 21 196NOK
CU08440.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 2209NOK
CU08440.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 4192NOK
CU08440.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRB 80 til 10074,000 psi1 1 / 2235NOK
BB08441.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 1 / 21 954NOK
AB08441.075.02753/4 "-102 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 666NOK
CU08440.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRB 80 til 10074,000 psi2"204NOK
AB08441.075.02503/4 "-102 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 354NOK
BB08441.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRC 25 til 34120,000 psi2"1 796NOK
BB08441.075.01753/4 "-101 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "1 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 854NOK
CB08440.075.02253/4 "-102 1 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 1 / 4 "HRB 80 til 10074,000 psi2 1 / 41 100NOK
AU08441.075.03003/4 "-1031 1 / 8 "1 / 2 "3 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4310NOK
BU08441.075.02003/4 "-1021 1 / 8 "1 / 2 "2 "HRC 25 til 34120,000 psi2"204NOK
AB08441.075.03003/4 "-1031 1 / 8 "1 / 2 "3 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 772NOK
AB08441.075.03253/4 "-103 1 / 415 / 16 "27 / 64 "3 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 404NOK
AB08441.075.03503/4 "-103 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "3 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 41 491NOK
AU08441.075.03253/4 "-103 1 / 415 / 16 "27 / 64 "3 1 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4294NOK
BU08441.075.01503/4 "-101 1 / 21 1 / 8 "1 / 2 "1 1 / 2 "HRC 25 til 34120,000 psi1 1 / 2257NOK
AU08441.075.02753/4 "-102 3 / 41 1 / 8 "1 / 2 "2 3 / 4 "HRC 25 til 34120,000 psi1 3 / 4350NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABLT3820070NOK
RFQ
ABLT38225227NOK
RFQ
ABLT5021270NOK
RFQ
ABLT50234118NOK
RFQ
ABLT50300162NOK
RFQ
ABLT5831463NOK
RFQ
ABLT75414206NOK
RFQ
ABLT78500218NOK
RFQ
GRAINGER -

Strukturell bolt 7 / 8-9 tommer

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
AU04008.087.02002"281NOK
AU04008.087.02502.5 "240NOK
AU04008.087.02252.25 "293NOK
AU04008.087.02752.75 "242NOK
BU04008.087.03003"340NOK
CU04008.087.03503.5 "380NOK
BU04008.087.03253.25 "310NOK
CU04008.087.03753.75 "415NOK
CU04008.087.04004"418NOK
GRAINGER -

Strukturell bolt

StilModellFinishKlasseHode Dia.HodehøydeSakTotal lengdeStrekkfasthettråd LengdePris (eks. mva)
AU04211.050.0150VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett1.5 "105,000 psi1"512NOK
BU04210.075.0500VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt5"105,000 psi1.375 "369NOK
CU04210.075.0750VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt7.5 "105,000 psi1.375 "1 239NOK
AU04211.050.0125VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett1.25 "105,000 psi1"198NOK
DU04211.050.0375VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett3.75 "105,000 psi1"252NOK
EU04211.050.0275VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett2.75 "105,000 psi1"410NOK
AU04211.050.0200VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett2"105,000 psi1"355NOK
AU04211.050.0225VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett2.25 "105,000 psi1"132NOK
FU04210.075.0525VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt5.25 "105,000 psi1.375 "722NOK
GU04210.075.0150VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt1.5 "105,000 psi1.375 "137NOK
EU04211.050.0300VarmgalvanisertA5637 / 8 "5 / 16 "Hex strukturelt boltsett3"105,000 psi1"157NOK
CU04210.075.0650VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt6.5 "105,000 psi1.375 "425NOK
CU04210.075.0700VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt7"105,000 psi1.375 "1 121NOK
BU04210.075.0475VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt4.75 "105,000 psi1.375 "626NOK
HU04210.075.0425VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt4.25 "105,000 psi1.375 "526NOK
IU04210.075.0175VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt1.75 "105,000 psi1.375 "268NOK
JU04210.075.0200VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt2"105,000 psi1.375 "178NOK
KU04210.075.0275VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt2.75 "105,000 psi1.375 "204NOK
LU04210.075.0325VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt3.25 "105,000 psi1.375 "245NOK
MU04210.075.0350VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt3.5 "105,000 psi1.375 "261NOK
NU04210.075.0375VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt3.75 "105,000 psi1.375 "292NOK
BU04210.075.0450VarmgalvanisertA3251.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt4.5 "105,000 psi1.375 "248NOK
OU04008.075.0275PlainA4901.25 "15 / 32 "Hex strukturell bolt2.75 "120,000 psi1.375 "400NOK
PU04008.112.0450PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "Hex strukturell bolt4.5 "120,000 psi2"1 132NOK
OU04008.100.0225PlainA4901.625 "39 / 64 "Hex strukturell bolt2.25 "120,000 psi1.75 "422NOK
GRAINGER -

Hex strukturelt boltsett karbonstål

StilModellFinishHode Dia.HodehøydeTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU04211.112.0900Varmgalvanisert1-13 / 16 "11 / 16 "9"2"8667NOK
BU04211.125.0500Varmgalvanisert2"25 / 32 "5"2"81 380NOK
BU04211.125.0800Varmgalvanisert2"25 / 32 "82"8785NOK
BU04211.125.0550Varmgalvanisert2"25 / 32 "5.5 "2"81 447NOK
CU04211.062.0125Varmgalvanisert1-1 / 16 "25 / 64 "1.25 "1.25 "5 / 8-11228NOK
DU04211.075.0525Varmgalvanisert1.25 "15 / 32 "5.25 "1.375 "3 / 4-10181NOK
BU04211.125.0600Varmgalvanisert2"25 / 32 "6"2"8659NOK
AU04211.112.1000Varmgalvanisert1-13 / 16 "11 / 16 "10 "2"8723NOK
EU04006.112.0900Plain1-13 / 16 "11 / 16 "9"2"8478NOK
EU04006.112.1000Plain1-13 / 16 "11 / 16 "10 "2"8645NOK
FU04006.075.0525Plain1.25 "15 / 32 "5.25 "1.375 "3 / 4-10170NOK
GRAINGER -

Hex strukturell bolt karbonstål

StilModellFinishKlasseHode Dia.HodehøydeTotal lengdeStrekkfasthettråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU04210.062.0125VarmgalvanisertA3251-1 / 16 "25 / 64 "1.25 "105,000 psi1.25 "5 / 8-1143NOK
BU04210.112.0900VarmgalvanisertA3251-13 / 16 "11 / 16 "9"105,000 psi2"81 290NOK
CU04008.062.0150PlainA4901-1 / 16 "25 / 64 "1.5 "120,000 psi1.25 "5 / 8-11238NOK
DU04008.087.0650PlainA4901.437 "35 / 64 "6.5 "120,000 psi1.5 "7 / 8-9813NOK
EU04008.100.0600PlainA4901.625 "39 / 64 "6"120,000 psi1.75 "1-8934NOK
EU04008.112.0700PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "7"120,000 psi2"81 838NOK
FU04008.125.0350PlainA4902"25 / 32 "3.5 "120,000 psi2"81 297NOK
EU04008.125.0600PlainA4902"25 / 32 "6"120,000 psi2"81 966NOK
DU04008.100.0700PlainA4901.625 "39 / 64 "7"120,000 psi1.75 "1-81 391NOK
EU04008.112.0600PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "6"120,000 psi2"81 540NOK
GU04008.112.0800PlainA4901-13 / 16 "11 / 16 "8"120,000 psi2"82 058NOK
FU04008.125.0400PlainA4902"25 / 32 "4"120,000 psi2"81 063NOK
EU04008.125.0650PlainA4902"25 / 32 "6.5 "120,000 psi2"82 192NOK
CU04008.062.0175PlainA4901-1 / 16 "25 / 64 "1.75 "120,000 psi1.25 "5 / 8-11192NOK
DU04008.062.0550PlainA4901-1 / 16 "25 / 64 "5.5 "120,000 psi1.25 "5 / 8-11691NOK
HU04008.087.0425PlainA4901.437 "35 / 64 "4.25 "120,000 psi1.5 "7 / 8-9532NOK
FU04008.125.0425PlainA4902"25 / 32 "4.25 "120,000 psi2"81 563NOK
FU04008.125.0325PlainA4902"25 / 32 "3.25 "120,000 psi2"81 243NOK
DU04008.075.0700PlainA4901.25 "15 / 32 "7"120,000 psi1.375 "3 / 4-101 206NOK
EU04008.075.0500PlainA4901.25 "15 / 32 "5"120,000 psi1.375 "3 / 4-10789NOK
DU04008.075.0600PlainA4901.25 "15 / 32 "6"120,000 psi1.375 "3 / 4-10980NOK
GU04008.087.0800PlainA4901.437 "35 / 64 "8"120,000 psi1.5 "7 / 8-91 027NOK
EU04008.125.0550PlainA4902"25 / 32 "5.5 "120,000 psi2"81 391NOK
DU04008.087.0600PlainA4901.437 "35 / 64 "6"120,000 psi1.5 "7 / 8-9730NOK
FU04008.125.0300PlainA4902"25 / 32 "3"120,000 psi2"81 190NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell Bolt 1/2-13 X 3 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.050.0300AB3BQK785NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 3/4-10 3 tommers lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.075.0300AB3BRN176NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 7/8-9 3-1/2" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04210.087.0350AB3HEB126NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/8-7 8" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.112.0800AB3GNH869NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 5/8-11 X 2-3/4" lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.062.0275AB3GGY206NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1/2-13 X 3-1/2" lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.050.0350AB3GGP420NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1/2-13 X 1-1/2" lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04005.050.0150AB3GGF325NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/8-7 4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04211.112.0400AB3FWR442NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 3/4-10 2-3/4" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04211.075.0275AB3FUC174NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 5/8-11 X 2-1/2" lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04211.062.0250AB3EWQ344NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-1/4-7 6" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.125.0600AB3EWG983NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell Bolt 1 1/4-7 3 Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.125.0300AB3EVY553NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-8 6-1/2" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.100.0650AB3EVF462NOK
APPROVED VENDOR -

Strukturell bolt 1-8 3-1/2" Lengde, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
U04006.100.0350AB3EUX424NOK
12...2425

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?