Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04211.075.0525 Hex strukturelle boltsett 3/4 5-1/4 tommers lengde karbonstål, 5PK | AG2GXB 31JL99

GRAINGER U04211.075.0525 sekskantede strukturelle boltsett 3/4 5-1/4 tommers lengde karbonstål, 5PK

På lager
Vare: AG2GXB Modell: U04211.075.0525Kryssref.: 31JL99 / 167D85
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturelt boltsett
FinishVarmgalvanisert
KlasseA563
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde5.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2253
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04211.075.0525 sekskantede strukturelle boltsett 3/4 5-1/4 tommers lengde karbonstål, 5PK
181NOK /pakke