Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04210.075.0175 Strukturbolt 3/4-10 1-3/4 Lengde, 10PK | AG2GWA 31JL64

GRAINGER U04210.075.0175 Strukturbolt 3/4-10 1-3/4 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2GWA Modell: U04210.075.0175Kryssref.: 31JL64 / 167D51
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde1.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04210.075.0175 Strukturbolt 3/4-10 1-3/4 Lengde, 10PK
325NOK /pakke