Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.100.0225 Strukturbolt 1-8 2-1/4 Lengde, 5PK | AG2GRZ 31JL05

GRAINGER U04008.100.0225 Strukturbolt 1-8 2-1/4 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AG2GRZ Modell: U04008.100.0225Kryssref.: 31JL05 / 167D12
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
487NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde2.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.100.0225 Strukturbolt 1-8 2-1/4 Lengde, 5PK
487NOK /pakke