Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 534134G1 gjenget bolt, B7 vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk | AE2NWK 4YRY3

EARNEST 534134G1 gjenget studs, B7 vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE2NWK Modell: 534134G1Kryssreferanse: 4YRY3

Få tak i det April 26, Fredag
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
785NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde4"
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeOpptil 1100 F.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.87
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)11.75
Skipets bredde (cm)8.57
HS kode7318155051
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 534134G1 gjenget studs, B7 vanlig, 3/4-10 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 10pk
785NOK /pakke