Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04210.075.0700 Strukturell Bolt 3/4-10 7 Tommer Lengde, 10PK | AG2GWN 31JL82

GRAINGER U04210.075.0700 Strukturell bolt 3/4-10 7 tommers lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2GWN Modell: U04210.075.0700Kryssref.: 31JL82 / 167D69
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
1 121 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde7"
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04210.075.0700 Strukturell bolt 3/4-10 7 tommers lengde, 10PK
1 121 NOK /pakke