Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U08440.075.0225 Tårnbolt, 3/4-10 Gjengestørrelse, 10PK | CG8LLA 41MC16

FABORY U08440.075.0225 Tårnbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG8LLA Modell: U08440.075.0225Kryssref: 41MC16 / 167F23
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde2 1 / 4
FinishVarmgalvanisert
Hode Dia.1 1 / 8 "
Hodehøyde1 / 2 "
Lengde2 1 / 4 "
Rockwell HardnessHRB 80 til 100
standardASTM A394
Strukturell bolttypeTårnbolt
System for målinginch
Strekkfasthet74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2 1 / 4
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7204
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U08440.075.0225 Tårnbolt, 3/4-10 gjengestørrelse, 10PK
272NOK /pakke