Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04006.075.0300 Structural Bolt 3/4-10 3 Inch Length, 5PK | AB3BRN 1RE78

APPROVED VENDOR U04006.075.0300 Strukturell bolt 3/4-10 3 tommers lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3BRN Modell: U04006.075.0300Kryssreferanse: 1RE78
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde3"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5952
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.075.0300 Strukturell bolt 3/4-10 3 tommers lengde, 5PK
102NOK /pakke