Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04006.125.0600 Strukturbolt 1-1/4-7 6 Lengde, 5PK | AB3EWG 1RU67

APPROVED VENDOR U04006.125.0600 Strukturbolt 1-1/4-7 6" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3EWG Modell: U04006.125.0600Kryssreferanse: 1RU67
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
983NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.2"
Hodehøyde25 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde6"
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0600 Strukturbolt 1-1/4-7 6" Lengde, 5PK
983NOK /pakke