Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04211.050.0125 Strukturbolt 1/2-13X1 1/4L, 25PK | AG2GWT 31JL86

GRAINGER U04211.050.0125 Strukturbolt 1/2-13X1 1/4L, 25PK

På lager
Vare: AG2GWT Modell: U04211.050.0125Kryssref: 31JL86
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturelt boltsett
FinishVarmgalvanisert
KlasseA563
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde1.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04211.050.0125 Strukturbolt 1/2-13X1 1/4L, 25PK
198NOK /pakke