Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.087.0350 Strukturbolt 7/8-9 3-1/2 Lengde, 5PK | AG2GRK 31JK91

GRAINGER U04008.087.0350 Strukturbolt 7/8-9 3-1/2 Lengde, 5PK

På lager
Vare: AG2GRK Modell: U04008.087.0350Kryssref: 31JK91 / 167C98
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
429NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8158
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.087.0350 Strukturbolt 7/8-9 3-1/2 Lengde, 5PK
429NOK /pakke