Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04210.075.0200 Strukturell Bolt 3/4-10 2 Tommers Lengde, 10PK | AG2GWB 31JL65

GRAINGER U04210.075.0200 Strukturell bolt 3/4-10 2 tommers lengde, 10PK

På lager
Vare: AG2GWB Modell: U04210.075.0200Kryssref.: 31JL65 / 167D52
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde2"
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04210.075.0200 Strukturell bolt 3/4-10 2 tommers lengde, 10PK
576NOK /pakke