Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.087.0650 sekskantet strukturbolt 7/8 6-1/2 tommers lengde karbonstål, 5PK | AG2GRV 31JL01

GRAINGER U04008.087.0650 Hex strukturell bolt 7/8 6-1/2 tommers lengde karbonstål, 5PK

På lager
Vare: AG2GRV Modell: U04008.087.0650Kryssref.: 31JL01 / 167D08
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
813NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde6.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.087.0650 Hex strukturell bolt 7/8 6-1/2 tommers lengde karbonstål, 5PK
813NOK /pakke