Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04211.050.0275 Strukturbolt 1/2-13X2 3/4L, 25PK | AG2GWX 31JL92

GRAINGER U04211.050.0275 Strukturbolt 1/2-13X2 3/4L, 25PK

På lager
Vare: AG2GWX Modell: U04211.050.0275Kryssref.: 31JL92 / 167D78
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
410NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturelt boltsett
FinishVarmgalvanisert
KlasseA563
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde2.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9363
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04211.050.0275 Strukturbolt 1/2-13X2 3/4L, 25PK
410NOK /pakke