Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04210.062.0125 sekskantet strukturbolt 5/8 1-1/4 tommers lengde karbonstål, 10PK | AG2GVY 31JL62

GRAINGER U04210.062.0125 Hex strukturell bolt 5/8 1-1/4 tommers lengde karbonstål, 10PK

På lager
Vare: AG2GVY Modell: U04210.062.0125Kryssref.: 31JL62 / 167D49
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1-1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde1.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04210.062.0125 Hex strukturell bolt 5/8 1-1/4 tommers lengde karbonstål, 10PK
43NOK /pakke