Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04008.112.0450 Structural Bolt 1-1/8-7 X 4-1/2, 5PK | AG2GTV 31JL27

GRAINGER U04008.112.0450 Strukturbolt 1-1/8-7 X 4-1/2, 5PK

På lager
Vare: AG2GTV Modell: U04008.112.0450Kryssref.: 31JL27 / 167D34
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
1 132 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex strukturell bolt
FinishPlain
KlasseA490
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde4.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34 / C19 til C30
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04008.112.0450 Strukturbolt 1-1/8-7 X 4-1/2, 5PK
1 132 NOK /pakke