Stammehjul

filtre

REVVO -

Svingbar stammehjul

Revvo svingbare hjul er designet for å lette jevn bevegelse selv rundt trange hjørner. De kan enkelt monteres på rullestiger, industriskap, sykehussenger og handlekurver. De har en gjenget stilk, nylon eller polyuretanhjulkonstruksjon, kulelager eller rullelager og en maksimal belastning på 275 lb. Disse Revvco-hjulene kan fungere ved temperaturer mellom 20 og 176 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige høyder, hjuldiametre, trådstørrelser og stengeldiameter

StilModellHjullagerHjulmaterialeKjernematerialeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
A43450440418600000000BallnylonPlastHvit4"nylon5 / 8 "220 lb.615NOK
B42450440406400010805BallpolyuretanPlastGrå4"polyuretan5 / 8 "176 lb.569NOK
B42550440400700010805BallpolyuretanPlastGrå5"polyuretan3 / 4 "220 lb.857NOK
C2350440906400010805RollerpolyuretanAluminumGrå3"polyuretan9 / 16 "198 lb.586NOK
C2450440900700010805RollerpolyuretanAluminumGrå4"polyuretan5 / 8 "275 lb.701NOK
SHEPHERD CASTER -

Friksjonsringstammehjul

METRO -

Gjengehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
A36RSKanal1 041NOK
B24RSKanal776NOK
C5 MPBXStammehjul810NOK
GRAINGER -

Grip nakke stammehjul

StilModellPris (eks. mva)
AP4S-PB020G-SG-BF86NOK
B429H15102NOK
GRAINGER -

Utvidende stammehjul

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
ATA-25Hjulsett5 233NOK 4
BP14SX-RP040K-SX3-TB-AMExpander1 124NOK 1
CP14SX-RP050K-SX3-AMExpander999NOK 1
DP14SX-RP050K-SX3-TB-AMExpander1 228NOK 1
CP14SX-RP030K-SX3-AMExpander841NOK 1
EP14SX-RP040K-SX3-AMExpander901NOK 1
DP14SX-RP060K-SX3-TB-AMExpander1 310NOK 1
EP14SX-RP060K-SX3-AMExpander1 087NOK 1
BP14SX-RP030K-SX3-TB-AMExpander1 065NOK 1
FP14S-RP060K-SX3-TBStammehjul1 079NOK 1
GP14S-RP040K-SX3-TBStammehjul908NOK 1
HP14S-RP060K-SX3Stammehjul968NOK 1
ILWK-TPA 126KF-11-FI-ER52Stammehjul1 176NOK 1
JP14S-RP040K-SX3Stammehjul677NOK 1
KLWK-TPA 126KF-11-ER52Stammehjul1 020NOK 1
LP12S-R050B-SX2-TBStammehjul749NOK 1
GP14S-RP030K-SX3-TBStammehjul856NOK 1
JP14S-RP030K-SX3Stammehjul874NOK 1
GRAINGER -

Gjengehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
AP3S-UN50G-H-WBCaster39NOK
B416P14Caster202NOK
CP17S-RP040K-ST85-TBStammehjul648NOK
D429H14Stammehjul155NOK
E416P15Stammehjul121NOK
F405-2XPU-10Stammehjul12NOK
G99041-51EE-2313Stammehjul90NOK
H400K83Stammehjul142NOK
IP12R-R060D-SR2Stammehjul490NOK
JP7S-SRP030K-ST3-TBStammehjul386NOK
K416P17Stammehjul132NOK
LP17S-RP040K-ST85Stammehjul421NOK
MP3S-NB50G-HStammehjul23NOK
N416P16Stammehjul83NOK
O205-2XP-27Stammehjul4NOK
P7F09B9B25000106RStammehjul18NOK
Q2F6904P25000101RStammehjul12NOK
RP18S-UP75K-ST8Stammehjul294NOK
S429H13Stammehjul80NOK
T2F6903004000103RStammehjul8NOK
LP17S-RP050K-ST85Stammehjul371NOK
UP17S-UP030K-ST5-TBStammehjul513NOK
V7F09B5A26000173RStammehjul26NOK
WP17S-UP030K-ST5Stammehjul470NOK
XP4S-PB020G-ST5-CFStammehjul106NOK
WAGNER -

Gjengehjul

StilModellPris (eks. mva)
A8FTN507C11100NOR8NOK
A8G004487494R12NOK
METRO -

Friksjonsringstammehjul

StilModellPris (eks. mva)
A5HHPB1 510NOK
B5 MBESD1 366NOK
SHEPHERD CASTER -

Gjengehjul

GRAINGER -

Friksjonsringstammehjul

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AP14SX-RP040K-SG7-AMtrinser826NOK 1
BP14SX-RP050K-SG7-TB-AMtrinser1 089NOK 1
BP14SX-RP040K-SG7-TB-AMtrinser1 288NOK 1
BP14SX-RP030K-SG7-TB-AMtrinser1 214NOK 1
AP14SX-RP030K-SG7-AMtrinser997NOK 1
CP12S-R050D-SG7-TBStammehjul969NOK 1
DP12S-R040D-SG2Stammehjul327NOK 1
E429H10Stammehjul121NOK 1
FP3S-NB60G-SG5-WBStammehjul239NOK 1
GP5S-R025G-SG1-SBStammehjul88NOK 1
HP5S-R020G-SG5-SBStammehjul69NOK 1
IP12S-PRP030B-SG1-WB-ELStammehjul524NOK 1
JP12S-PRP040B-SG1-ELStammehjul722NOK 1
KP17S-RP030K-SG5Stammehjul424NOK 1
LP17S-RP030K-SG1-TBStammehjul544NOK 1
MP12S-R040D-SG1Stammehjul317NOK 1
NP12S-UP050D-SG7Stammehjul534NOK 1
O9F4952004000101RStammehjul7NOK 1
P053-5OX-SK-AStammehjul1 081NOK 1
QP14S-RP040K-SG7-TBStammehjul1 072NOK 1
HP5S-R030G-SG5Stammehjul77NOK 1
RP12S-R040D-SG1-WBStammehjul307NOK 1
SP17S-UP030K-SG5-TBStammehjul421NOK 1
TP14S-RP040K-SG7Stammehjul653NOK 1
UP12SX-UP050D-SG6-JPB2Stammehjul2 202NOK 1
MEDCASTER -

Gjengehjul

PAYSON CASTERS -

Gjengehjul

StilModellPris (eks. mva)
AZ024-2OH-DW-3/853NOK
AZ024-2OH-DW-WK-3/871NOK
SHEPHERD CASTER -

Grip nakke stammehjul

SHEPHERD CASTER -

Svingbart styrehjul med bremser

StilModellStengel Dia.BremsetypeHjulmaterialeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris (eks. mva)
APGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"Total låspolyuretan2.5 "utvide-45 grader til 180 grader F1 / 2-13Presisjonsball659NOK
BPOM30637BC-VPR33 (CK) B3/8 "-16Ansiktskontaktpolyuretan3 / 4 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Presisjonsball55NOK
CPOM30637BC-NPRB3/8 "-16AnsiktskontaktNeopren3 / 4 "gjenget-35 grader til 175 grader F3 / 8-16Presisjonsball54NOK
DPRE30605ZN-TPR-B3/8 "-16Side klemmeTermoplastisk gummi1.5 "gjenget-45 grader til 180 grader F3 / 8-16Plain132NOK
EPOM30223BC-VPR33 (CK) B7 / 16 "Ansiktskontaktpolyuretan7 / 8 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader F-Presisjonsball48NOK
PAYSON CASTERS -

Stengler

StilModellPris (eks. mva)
A403-12UL-SB-A6 608NOK
B193-8UL-SB-C2 148NOK
C193-8UP-SB-C1 378NOK
MORSE DRUM -

Svingbare styrehjul

StilModellDiameterMaterialeStørrelsetypenPris (eks. mva)
A212-P----330NOK
RFQ
A3049-s--6"Svinghjul955NOK
A3308SS-P-Rustfritt stål-Svinghjul4 097NOK
A3789-s--3"Svinghjul198NOK
A4324-P-nylon4"-963NOK
RFQ
A4325-P-nylon4"Svinghjul1 173NOK
RFQ
A6441-P---Styrehjul10 010NOK
RFQ
A3049S-163313----1 499NOK
RFQ
A3308S-264547----5 063NOK
RFQ
A3S-222961----810NOK
RFQ
A3308SC-P4"-4"Statisk ledende svivel2 286NOK
RFQ
A3049SC-P6"-6"Statisk ledende svivel2 316NOK
RFQ
PAYSON CASTERS -

Friksjonsringstammehjul

StilModellPris (eks. mva)
A053-5OX-SK-B1 081NOK
B053-6OX-SK-A1 150NOK
C053-6OX-SK-B1 150NOK
MASTER CASTER -

Svingbare styrehjul

StilModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris (eks. mva)
A320533 / 8 "GummiSølv1"Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball134NOK
B420043 / 8 "GummiSølv1"Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball144NOK
C320073 / 8 "GummiSølv1"Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball107NOK
D329073/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball125NOK
D328073/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball126NOK
D330073/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball104NOK
D430003/8 "-16GummiSølv3 / 4 "gjenget-20 grader til 150 grader F3 / 8-16Ball156NOK
D339073/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball97NOK
D429003/8 "-16GummiSølv3 / 4 "gjenget-20 grader til 200 grader F3 / 8-16Ball160NOK
D438003/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-20 grader til 200 grader F3 / 8-16Ball165NOK
D439003/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-20 grader til 150 grader F3 / 8-16Ball156NOK
E335905 / 16 "GummiMessing1.5 "Grep Hals-40 grader til 160 grader F-Ball130NOK
F435105 / 16 "GummiKobber1.5 "Grep Hals-40 grader til 160 grader F-Ball75NOK
G327085 / 16 "GummiSvart3 / 4 "gjenget-40 grader til 160 grader F5 / 16-18Presisjonsball95NOK
D326075/16 "-18GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F5 / 16-18Ball114NOK
D327075/16 "-18GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F5 / 16-18Ball100NOK
H307537 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball137NOK
A304537 / 16 "GummiSølv7 / 8 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball134NOK
I412047 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-40 grader til 160 grader F-Ball144NOK
J407007 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-20 grader til 150 grader F-Ball139NOK
K512137 / 16 "polypropylenSølv1.875 "Rund-20 grader til 130 grader F-Ball118NOK
L307077 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball94NOK
M312077 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-40 grader til 160 grader F-Ball112NOK
J306077 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball118NOK
M311077 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-40 grader til 160 grader F-Ball114NOK
BLICKLE -

Hult Kingpin dreibart hjul med totallås

StilModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeHjullagerHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris (eks. mva)
ALWK-TPA 101K-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "887NOK
BLKRXA-TPA 80KD-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå3.187 "Termoplastisk gummi1.25 "1 142NOK
BLKRXA-TPA 126KD-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "1 339NOK
ALWK-TPA 126K-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå5"Termoplastisk gummi1.25 "831NOK
BLKRXA-TPA 101KD-FI-FK1/2 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå4"Termoplastisk gummi1.25 "1 109NOK
CLRA-POA 50G-FI7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart2"nylon3 / 4 "195NOK
DLRXA-TPA 50KD-FI-FK7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå2"Termoplastisk gummi3 / 4 "885NOK
DLRXA-TPA 75KD-FI-FK7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråPresisjonsballGrå3"Termoplastisk gummi1"1 142NOK
ELRXA-TPA 75G-FI7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråVanlig boringGrå3"Termoplastisk gummi1"975NOK
CLRA-POA 75G-FI7/16 "bolthullnylonSvartVanlig boringSvart3"nylon15 / 16 "217NOK
ELRXA-TPA 50G-FI7/16 "bolthullTermoplastisk gummiGråVanlig boringGrå2"Termoplastisk gummi3 / 4 "880NOK
MEDCASTER -

Svingbare styrehjul

StilModellErstatningshjulHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeHjullagerHjulfargePris (eks. mva)
ACH04TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå41NOK
BCH04TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå45NOK
CSS05AMX125SWHK01--------1 654NOK
DCH06AMP125DLHK01--------1 161NOK
ENG03QDP125SWGR02G-Nei0 til 299 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringBallGrå32NOK
FNG05QDP125SWGR09G-Nei300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringBallGrå779NOK
BCH05TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå931NOK
GSS05AMP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterBallGrønn105NOK
BCH03TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå39NOK
ACH06TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå-
RFQ
ACH05TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå914NOK
ACH03TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå59NOK
HNG04QDP125TLGR02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Ja0 til 299 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå741NOK
ING04QDP125SWTS02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Nei0 til 299 lb.1/2 "-131"gjengetPresisjonsballGrå40NOK
JNG04QDP125TLTS02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Ja0 til 299 lb.1/2 "-131"gjengetPresisjonsballGrå781NOK
KNG04QDP125SWGR02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Nei0 til 299 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå504NOK
JNG05QDP125TLTS03GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Ja300 til 999 lb.1/2 "-131.5 "gjengetPresisjonsballGrå761NOK
ING05QDP125SWTS03GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Nei300 til 999 lb.1/2 "-131.5 "gjengetPresisjonsballGrå39NOK
HNG05QDP125TLGR02GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Ja300 til 999 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå541NOK
KNG05QDP125SWGR02GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Nei300 til 999 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå514NOK
MEDCASTER -

Svingbar stammehjul med total lås

StilModellrace måteBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
ACH05TPP125TLGR09GDobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FPresisjonsball986NOK
BSS05AMP125TLGR09GDobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FBall113NOK
CCN02NRP100TLGR01GDobbel ballTotal-Lock0 til 299 lb.7 / 16 "7 / 8 "Friksjonsring-35 grader til 175 grader FPresisjonsball305NOK
DCH03TPP125TLXRN2GDobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapter-45 grader til 180 grader FPresisjonsball56NOK
ACH03TPP125TLGR09GDobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FPresisjonsball47NOK
ENG05QDP125TLGR09GPresisjonsballEtterfølgende slutt300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FBall806NOK

Stammehjul

Stengelhjul finner en bred spredning i sykehussenger, matvogner, rullestiger og industriskap. De gir bekvemmeligheten av jevn og enkel manøvrerbarhet rundt trange hjørner og smale korridorer. Antimikrobielle hjul er designet for bruk i helse- og matmiljøer der det er viktig å holde gulvene bakteriefrie

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?