MASTER CASTER Svingbare styrehjul


filtre
Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 300 til 999 lb. , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Ikke-merking: Nei , Hjulfarge: Svart
StilModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris (eks. mva)
A
42004
3 / 8 "GummiSølv1"Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball144NOK
B
32053
3 / 8 "GummiSølv1"Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball134NOK
C
32007
3 / 8 "GummiSølv1"Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball109NOK
D
43000
3/8 "-16GummiSølv3 / 4 "gjenget-20 grader til 150 grader F3 / 8-16Ball159NOK
D
43900
3/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-20 grader til 150 grader F3 / 8-16Ball159NOK
D
32807
3/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball128NOK
D
32907
3/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball127NOK
D
42900
3/8 "-16GummiSølv3 / 4 "gjenget-20 grader til 200 grader F3 / 8-16Ball162NOK
D
33907
3/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball99NOK
D
43800
3/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-20 grader til 200 grader F3 / 8-16Ball167NOK
D
33007
3/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball105NOK
E
32708
5 / 16 "GummiSvart3 / 4 "gjenget-40 grader til 160 grader F5 / 16-18Presisjonsball96NOK
F
43510
5 / 16 "GummiKobber1.5 "Grep Hals-40 grader til 160 grader F-Ball120NOK
G
33590
5 / 16 "GummiMessing1.5 "Grep Hals-40 grader til 160 grader F-Ball130NOK
D
32707
5/16 "-18GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F5 / 16-18Ball101NOK
D
32607
5/16 "-18GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F5 / 16-18Ball116NOK
H
30607
7 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball120NOK
I
41204
7 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-40 grader til 160 grader F-Ball144NOK
J
30407
7 / 16 "GummiSølv7 / 8 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball96NOK
K
31107
7 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-40 grader til 160 grader F-Ball116NOK
K
41100
7 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-20 grader til 200 grader F-Ball162NOK
H
40700
7 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-20 grader til 150 grader F-Ball142NOK
K
31207
7 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-40 grader til 160 grader F-Ball114NOK
L
30753
7 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball137NOK
B
30453
7 / 16 "GummiSølv7 / 8 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball134NOK
M
31253
7 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-40 grader til 160 grader F-Ball125NOK
N
30707
7 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-40 grader til 160 grader F-Ball96NOK
O
51213
7 / 16 "polypropylenSølv1.875 "Rund-20 grader til 130 grader F-Ball118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?