Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER CASTER 32807 Svinghjul 2-tommers 75 Lb gummi | AA9VCW 1G004

MASTER CASTER 32807 Svingstammehjul 2 Tommer 75 Lb gummi

På lager
Vare: AA9VCW Modell: 32807Kryssref.: 1G004
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeStål
Ramme FinishHøy nikkel
Lastevurdering75 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde2.5 "
race måteEnkel ball
Stengel Dia.3/8 "-16
Stamlengde1.5 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-40 grader til 160 grader F
Trådstørrelse3 / 8-16
HjullagerBall
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris
MASTER CASTER 33007 Swivel Stem Caster 2 inch 75 Lb Rubber | AA9VCT 1G001 330073/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball105NOK
MASTER CASTER 33907 Swivel Stem Caster 2 Inch 75 Lb Gummi | AA9VCU 1G002 339073/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball99NOK
MASTER CASTER 32907 Swivel Stem Caster 2 inch 75 Lb Rubber | AA9VCV 1G003 329073/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball127NOK
MASTER CASTER 40700 Svingstang 3-tommers 110 Lb gummi | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-20 grader til 150 grader F-Ball142NOK
MASTER CASTER 43000 Svinghjul 3 tommers 110 Lb gummi | AA9VCY 1G007 430003/8 "-16GummiSølv3 / 4 "gjenget-20 grader til 150 grader F3 / 8-16Ball159NOK
MASTER CASTER 41100 Svinghjul 3 tommer 175 Lb gummi | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-20 grader til 200 grader F-Ball162NOK
MASTER CASTER 42900 Svinghjul 3 tommer 175 Lb gummi | AA9VDB 1G010 429003/8 "-16GummiSølv3 / 4 "gjenget-20 grader til 200 grader F3 / 8-16Ball162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER CASTER 32807 Svingstammehjul 2 Tommer 75 Lb gummi
128NOK / enhet