Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER CASTER 43800 Svingstang 3-tommers 175 Lb gummi | AA9VDJ 1G018

MASTER CASTER 43800 Svingstammehjul 3 Tommer 175 Lb gummi

På lager
Vare: AA9VDJ Modell: 43800Kryssref.: 1G018
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeStål
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering175 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde3.75 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.3/8 "-16
Stamlengde1.5 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Trådstørrelse3 / 8-16
HjullagerBall
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.HjulmaterialeKjernefargeStamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeTrådstørrelseHjullagerPris
MASTER CASTER 33007 Swivel Stem Caster 2 inch 75 Lb Rubber | AA9VCT 1G001 330073/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball105NOK
MASTER CASTER 33907 Swivel Stem Caster 2 Inch 75 Lb Gummi | AA9VCU 1G002 339073/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball99NOK
MASTER CASTER 32907 Swivel Stem Caster 2 inch 75 Lb Rubber | AA9VCV 1G003 329073/8 "-16GummiSølv1"gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball127NOK
MASTER CASTER 32807 Svinghjul 2-tommers 75 Lb gummi | AA9VCW 1G004 328073/8 "-16GummiSølv1.5 "gjenget-40 grader til 160 grader F3 / 8-16Ball128NOK
MASTER CASTER 40700 Svingstang 3-tommers 110 Lb gummi | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "GummiSølv1.375 "Friksjonsring-20 grader til 150 grader F-Ball142NOK
MASTER CASTER 43000 Svinghjul 3 tommers 110 Lb gummi | AA9VCY 1G007 430003/8 "-16GummiSølv3 / 4 "gjenget-20 grader til 150 grader F3 / 8-16Ball159NOK
MASTER CASTER 41100 Svinghjul 3 tommer 175 Lb gummi | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "GummiSølv1.875 "Rund-20 grader til 200 grader F-Ball162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER CASTER 43800 Svingstammehjul 3 Tommer 175 Lb gummi
167NOK / enhet