Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3109 12 21 Hann Albuerør 12mm Pipe 1/2 - PK10 | AD7WUA 4GWL9

LEGRIS 3109 12 21 Hann Albuerør 12mm Pipe 1/2" - PK10

På lager
Vare: AD7WUA Modell: 3109 12 21Kryssreferanse: 4GWL9
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
2 783 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Hex størrelse21mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakRørstørrelseTemp. Områdepk. Antall.Pris
LEGRIS 3699 08 13 hannalbue 90 graders rør x BSPP 8mm 1/4" | AA8GDE 18E494 +3699 08 13 XNUMX8mmMetalNikkelbelagt messingRør x BSPP16mmMannlig albue, 90 grader1 / 4 "-4 grader til 302 grader F1235NOK
LEGRIS 3199 04 13 Hann Albue 4mm Ytre Diameter PSI 290 - Pakke med 10 | AB2WXJ 1PFG9 +3199 04 13 XNUMX4mmPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingTube x hann BSPP16mmMannlig albue, 90 grader1 / 4 "-4 grader til 175 grader F101 731 NOK
LEGRIS 3109 06 13 Hann Albuerør 6mm Pipe 1/4 Tommer - Pakke med 10 | AD7WTZ 4GWL3 +3109 06 13 XNUMX6mmPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingTube x hann BSPT14mmMannlig albue, 90 grader1 / 4 "-4 grader til 175 grader F101 001 NOK
LEGRIS 3199 14 17 hannalbue, nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 3/8 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAC 1DEU9 +3199 14 17 XNUMX-----Mannlig albue, 90 grader--102 716 NOK
LEGRIS 3113 08 13 Hannalbue, Nylon, Push-to-Connect x MBSPT, 1/4 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAD 4GWK4 +3113 08 13 XNUMX-----Mannlig albue, 45 grader--101 093 NOK
LEGRIS 3199 12 21 Hannelbue, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAE 1DEU8 +3199 12 21 XNUMX-----Mannlig albue, 90 grader--102 761 NOK
LEGRIS 3199 08 21 Hannelbue, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAF 1DEU3 +3199 08 21 XNUMX-----Mannlig albue, 90 grader--101 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3109 12 21 Hann Albuerør 12mm Pipe 1/2" - PK10
2 783 NOK /pakke