Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3699 08 13 Hann Albue 90 grader Tube x BSPP 8mm 1/4 | AA8GDE 18E494

LEGRIS 3699 08 13 hannalbue 90 graders rør x BSPP 8mm 1/4"

På lager
Vare: AA8GDE Modell: 3699 08 13Kryssreferanse: 18E494
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x BSPP
Hex størrelse16mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-4 grader til 302 grader F
Tube Size8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakRørstørrelseTemp. Områdepk. Antall.Pris
LEGRIS 3199 04 13 Hann Albue 4mm Ytre Diameter PSI 290 - Pakke med 10 | AB2WXJ 1PFG9 +3199 04 13 XNUMX4mmPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingTube x hann BSPP16mmMannlig albue, 90 grader1 / 4 "-4 grader til 175 grader F101 562 NOK
LEGRIS 3109 06 13 Hann Albuerør 6mm Pipe 1/4 Tommer - Pakke med 10 | AD7WTZ 4GWL3 +3109 06 13 XNUMX6mmPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingTube x hann BSPT14mmMannlig albue, 90 grader1 / 4 "-4 grader til 175 grader F10904NOK
LEGRIS 3109 12 21 hannalbuerør 12mm rør 1/2" - PK10 | AD7WUA 4GWL9 +3109 12 21 XNUMX12mmPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingTube x hann BSPT21mmMannlig albue, 90 grader1 / 2 "-4 grader til 175 grader F102 710 NOK
LEGRIS 3199 14 17 hannalbue, nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 3/8 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAC 1DEU9 +3199 14 17 XNUMX-----Mannlig albue, 90 grader--102 667 NOK
RFQ
LEGRIS 3113 08 13 Hannalbue, Nylon, Push-to-Connect x MBSPT, 1/4 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAD 4GWK4 +3113 08 13 XNUMX-----Mannlig albue, 45 grader--101 093 NOK
RFQ
LEGRIS 3199 12 21 Hannelbue, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAE 1DEU8 +3199 12 21 XNUMX-----Mannlig albue, 90 grader--102 715 NOK
RFQ
LEGRIS 3199 08 21 Hannelbue, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tommers rørstørrelse, svart, 10pk | CJ2UAF 1DEU3 +3199 08 21 XNUMX-----Mannlig albue, 90 grader--101 642 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3699 08 13 hannalbue 90 graders rør x BSPP 8mm 1/4"
231NOK / enhet