DURHAM MANUFACTURING Spillkontrollskap


filtre
Montert/umontert: montert , Skapfarge: Gul , Caster Wheel Dia.: 5" , Styrehjul Materiale: polyuretan , Svinghjul Type: (2) Stiv, (2) Svingbar , Hjulbredde: 1.25 " , Farge: grå , Bli ferdig: Pulverlakk , Håndtakstype: 3-punkts nøkkelhåndtak , Materiale: Stål , Antall styrehjul: 4 , Antall dører: 2 , Total lengde: 24 " , Styrkevurdering: Heavy Duty , Stil: Kombinasjon
StilModellHyllekapasitetDør TypeMålerAntall skufferAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
2210-50
--162--38.38 "18 "9 866 NOK
B
052-50
40 lb.enslig20/18-212.75 "30 "13.75 "3 220 NOK
C
534AV-50
40 lb.enslig20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "1 197 NOK
D
057-50
40 lb.enslig20/18-212.25 "32.25 "19.875 "5 365 NOK
E
3501-HDL-50
300 lb.Dobbel140524 "78 "36 "29 055 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?