DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 sølkontrollskap, veggfeste, 2 hylle | AC8FGJ 39P490

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Spillkontrollskap, veggfeste, 2 hyller

På lager
Vare: AC8FGJ Modell: 534AV-50Kryssreferanse: 39P490

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillkontrollskap
Dør Typeenslig
FinishPulverlakk
Måler20/18
Antall hyller2
Generell dybde5-9 / 16 "
Total høyde16.156 "
Samlet bredde15 "
Hyllekapasitet40 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7326908695
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllekapasitetDør TypeMålerAntall skufferAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Spillkontrollskap, veggfeste, 3 hyller, kapasitet 30 pund | AC8FGE 39P486 052-5040 lb.enslig20/18-212.75 "30 "13.75 "3 220 NOK
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Spillkontrollskap, veggfeste, 2 hyller, kapasitet 45 pund | AC8FGF 39P487 057-5040 lb.enslig20/18-212.25 "32.25 "19.875 "5 365 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Spillkontrollskap med skyvehåndtak, gul | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "9 866 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 spillkontrollskap, 14 gauge, 5 hylle, størrelse 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tommer | AC8FGH 39P489 3501-HDL-50300 lb.Dobbel14-524 "78 "36 "29 055 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 Spillkontrollskap, veggfeste, 2 hyller
1 197 NOK / enhet