DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 spillkontrollskap, 14 gauge, 5 hylle, størrelse 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tommer | AC8FGH 39P489

DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Spillkontrollskap, 14 gauge, 5 hyller, størrelse 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tommer

Vare: AC8FGH Modell: 3501-HDL-50Kryssreferanse: 39P489
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

29 055 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillkontrollskap
Montert / Umontertmontert
SkapfargeGul
Dør TypeDobbel
FinishPulverlakk
Måler14
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller5
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet300 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 173.25
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)91.76
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHyllekapasitetDør TypeMålerAntall skufferAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DURHAM MANUFACTURING 052-50 Spillkontrollskap, veggfeste, 3 hyller, kapasitet 30 pund | AC8FGE 39P486 052-5040 lb.enslig20/18-212.75 "30 "13.75 "3 220 NOK
DURHAM MANUFACTURING 057-50 Spillkontrollskap, veggfeste, 2 hyller, kapasitet 45 pund | AC8FGF 39P487 057-5040 lb.enslig20/18-212.25 "32.25 "19.875 "5 365 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2210-50 Spillkontrollskap med skyvehåndtak, gul | AC8FGG 39P488 2210-50--162--38.38 "18 "9 866 NOK
DURHAM MANUFACTURING 534AV-50 sølkontrollskap, veggfeste, 2 hylle | AC8FGJ 39P490 534AV-5040 lb.enslig20/18-25-9 / 16 "16.156 "15 "1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Spillkontrollskap, 14 gauge, 5 hyller, størrelse 36-1/8 x 24-1/4 x 78 tommer
29 055 NOK / enhet