Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN SC081006NK Metallic Enclosure Screw 6d x 8w x 10h Inch | AD7DDC 4DMU9

WIEGMANN SC081006NK metallisk kabinettskrue 6d x 8w x 10h tommer

På lager
Vare: AD7DDC Modell: SC081006NKKryssreferanse: 4DMU9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

687NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerBelagte stålskruer
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde10 "
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler16
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Brukbar åpningsdybde6.06 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar åpningsdybdeFARGEDybdeBreddeFinishHøydeKnockouts / Ingen knockoutMaterialePris
WIEGMANN SC040404NK Innkapslingsskrue 4d x 4w x 4h tommer | AB4NRN 1ZHK7 SC040404NK4"Grå4"4"ANSI 61 Polyesterpulver4"Ingen knockoutKarbonstål270NOK
WIEGMANN SC060604NK Kapslingsskrue 4d x 6w x 6h Inch | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"Grå4"6"ANSI 61 Polyesterpulver6"Ingen knockoutKarbonstål236NOK
WIEGMANN SC060606 Innkapslingsskrue 6d x 6w x 6h tommer | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Grå6"6"ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKarbonstål353NOK
WIEGMANN SC080804NK Innkapslingsskrue 4d x 8w x 8h tommer | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"Grå4"8"ANSI 61 Polyesterpulver8"Ingen knockoutKarbonstål344NOK
WIEGMANN SC080806NK Innkapslingsskrue 6d x 8w x 8h tommer | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"Grå6"8"ANSI 61 Polyesterpulver8"Ingen knockoutKarbonstål350NOK
WIEGMANN SC101004NK Innkapslingsskrue 4d x 10w x 10h Tommer | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"Grå4"10 "ANSI 61 Polyesterpulver10 "Ingen knockoutKarbonstål424NOK
WIEGMANN SC101006NK Innkapslingsskrue 6d x 10w x 10h Tommer | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"Grå6"10 "ANSI 61 Polyesterpulver10 "Ingen knockoutKarbonstål496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN SC081006NK metallisk kabinettskrue 6d x 8w x 10h tommer
687NOK / enhet