Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER NG05QDP125TLGR02G Svingstang 5 Tommer 300 Lb Grå | AF6NKD 19YX07

MEDCASTER NG05QDP125TLGR02G Svingbart styrehjul 5 tommer 300 Lb grå

På lager
Vare: AF6NKD Modell: NG05QDP125TLGR02GKryssreferanse: 19YX07
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul med total lås
BremsetypeTotal-Lock
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
Ramme FinishGlassfylt nylon
Lastevurdering300 lb.
Lås TypeTotal lås
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde6.5 "
race måteForseglet presisjonskule
ErstatningshjulMfr. Nr. NG-05QDP-125-05
Stengel Dia.7 / 16 "
Stamlengde1.437 "
Stammen TypeFriksjonsring
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.69
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeHjullagerHjulfargePris
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 3 inch 190 Lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå59NOK
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 4 inch 240 Lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå41NOK
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 5 inch 260 Lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå942NOK
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 6 inch 260 Lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå-
RFQ
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G Svingbart styrehjul 3 tommer 190 Lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå39NOK
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Swivel Stem Caster 4 inch 240 Lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå45NOK
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G Swivel Stem Caster 5 inch 260 Lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå957NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER NG05QDP125TLGR02G Svingbart styrehjul 5 tommer 300 Lb grå
552NOK / enhet