Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Swivel Stem Caster 4 inch 240 Lb Tpr | AB2KVX 1MMG4

MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Svingbart styrehjul 4 tommer 240 Lb Tpr

På lager
Vare: AB2KVX Modell: CH04TPP125SWXRN2GKryssreferanse: 1MMG4
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
Ramme FinishForkrommet
Lastevurdering240 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde5 5 / 16 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.13 / 16 "
Stamlengde2.25 "
Stammen TypeUtvidet adapter
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeHjullagerHjulfargePris
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 3 inch 190 Lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå59NOK
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 4 inch 240 Lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå41NOK
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 5 inch 260 Lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå942NOK
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Swivel Stem Caster 6 inch 260 Lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå-
RFQ
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G Svingbart styrehjul 3 tommer 190 Lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå39NOK
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G Swivel Stem Caster 5 inch 260 Lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå957NOK
MEDCASTER SS05AMP125SWXRN2G Svingbart styrehjul 5 Tommer 220 Lb Tpr | AB2KXC 1MMK7 SS05AMP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterBallGrønn-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Svingbart styrehjul 4 tommer 240 Lb Tpr
45NOK / enhet