Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHEPHERD CASTER PUT125748BK-B Spindelhjul, 4 7/8 tommers hjuldiameter, 180 lb, 5 7/16 tommers monteringshøyde | CU2QFU 60FD03

SHEPHERD CASTER PUT125748BK-B stammehjul, 4 7/8 tommers hjuldiameter, 180 lb, 5 7/16 tommers monteringshøyde

På lager
Vare: CU2QFU Modell: PUT125748BK-BKryssreferanse: 60FD03

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHEPHERD CASTER PUT125748BK-B stammehjul, 4 7/8 tommers hjuldiameter, 180 lb, 5 7/16 tommers monteringshøyde
416NOK / enhet