WESCO Stablere

Funksjonsgafler som glir under eller inn i åpninger på sklier, paller og containere; tåle belastninger fra 176 til 2200 lb; ideell for varehus, byggeplasser og produksjonsanlegg. Tillat løft opp til 130 tommers høyder og tilbys i gaffellengder fra 16 til 42 tommer

filtre

Wesco sackers kombinerer funksjonene til walkies og walk-behind palljekker med funksjonene til gaffeltrucker, for håndtering og stabling av paller. Disse enhetene er ideelle for lager og distribusjonsanlegg, så vel som materialhåndteringsapplikasjoner.
WESCO -

Elektriske stablere 1500 lbs kapasitet

StilModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris (eks. mva)
A2610601500 lb.76 "94 "30 "36 "18 "85 307NOK
A2610851500 lb.76 "94 "20 "26 "15 "94 513NOK
B2610761500 lb.80 "94 "15 "21 "15 "70 440NOK
B2610741500 lb.60 "72 "15 "21 "15 "68 340NOK
A2610701500 lb.86 "104 "35 "50 "24 "103 856NOK
A2610591500 lb.64 "83 "30 "36 "18 "80 722NOK
A2610861500 lb.86 "104 "20 "26 "15 "110 866NOK
A2610841500 lb.64 "83 "20 "26 "15 "93 493NOK
A2610801500 lb.64 "83 "15 "21 "15 "80 697NOK
A2610791500 lb.56 "72 "15 "21 "15 "83 592NOK
B2610721500 lb.68 "83 "30 "36 "18 "82 598NOK
A2610691500 lb.76 "94 "35 "50 "24 "99 459NOK
A2610681500 lb.64 "83 "35 "50 "24 "102 038NOK
A2610831500 lb.56 "72 "20 "26 "15 "92 140NOK
A2610611500 lb.86 "104 "30 "36 "18 "93 335NOK
A2610821500 lb.86 "104 "15 "21 "15 "101 590NOK
A2610811500 lb.76 "94 "15 "21 "15 "89 943NOK
B2610731500 lb.80 "94 "30 "36 "18 "84 533NOK
B2610781500 lb.90 "104 "30 "36 "18 "86 815NOK
B2610771500 lb.90 "104 "15 "21 "15 "75 699NOK
B2610751500 lb.68 "83 "15 "21 "15 "72 876NOK
A2610671500 lb.86 "104 "50 "56 "24 "110 260NOK
A2610661500 lb.76 "94 "50 "56 "24 "103 889NOK
A2610651500 lb.64 "83 "50 "56 "24 "97 638NOK
A2610641500 lb.86 "104 "42 "48 "24 "93 213NOK
WESCO -

Elektriske stablere 1500 Lbs kapasitet, Power Drive

StilModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A261083-PD1500 lb.56 "72 "20 "26 "141 697NOK
A261071-PD1500 lb.60 "72 "30 "36 "134 191NOK
A261076-PD1500 lb.80 "94 "15 "21 "127 520NOK
A261065-PD1500 lb.64 "83 "50 "56 "137 154NOK
B261064-PD1500 lb.86 "104 "42 "48 "164 761NOK
A261063-PD1500 lb.76 "94 "42 "48 "138 156NOK
A261062-PD1500 lb.64 "83 "42 "48 "139 302NOK
A261084-PD1500 lb.64 "83 "20 "26 "140 817NOK
A261066-PD1500 lb.76 "94 "50 "56 "138 592NOK
A261059-PD1500 lb.64 "83 "30 "36 "141 780NOK
A261085-PD1500 lb.76 "94 "20 "26 "146 871NOK
A261081-PD1500 lb.76 "94 "15 "21 "148 520NOK
C261073-PD1500 lb.80 "94 "30 "36 "155 208NOK
D261074-PD1500 lb.60 "72 "15 "21 "123 819NOK
A261086-PD1500 lb.86 "104 "20 "26 "147 510NOK
A261070-PD1500 lb.86 "104 "35 "50 "160 101NOK
A261069-PD1500 lb.76 "94 "35 "50 "156 582NOK
A261067-PD1500 lb.86 "104 "50 "56 "142 536NOK
A261082-PD1500 lb.86 "104 "15 "21 "139 359NOK
A261080-PD1500 lb.64 "83 "15 "21 "128 576NOK
A261079-PD1500 lb.56 "72 "15 "21 "124 511NOK
A261078-PD1500 lb.90 "104 "30 "36 "138 299NOK
A261077-PD1500 lb.90 "104 "15 "21 "131 896NOK
A261075-PD1500 lb.68 "83 "15 "21 "125 020NOK
A261068-PD1500 lb.64 "83 "35 "50 "145 331NOK
WESCO -

Elektriske stablere 2000 Lbs kapasitet, Power Drive

StilModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris (eks. mva)
A261058-PD2000 lb.80 "94 "30 "36 "18 "131 852NOK
A261091-PD2000 lb.90 "104 "20 "26 "15 "134 389NOK
A261088-PD2000 lb.60 "72 "20 "26 "15 "131 296NOK
B261055-PD2000 lb.86 "104 "35 "50 "24 "162 361NOK
A261051-PD2000 lb.76 "94 "50 "56 "24 "150 822NOK
C261089-PD2000 lb.68 "83 "20 "26 "15 "132 832NOK
A261052-PD2000 lb.86 "104 "50 "56 "24 "154 266NOK
A261046-PD2000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "150 143NOK
D261087-PD2000 lb.90 "104 "30 "36 "18 "143 920NOK
A261057-PD2000 lb.68 "83 "30 "36 "18 "129 351NOK
A261056-PD2000 lb.60 "72 "30 "36 "18 "132 286NOK
A261050-PD2000 lb.64 "83 "50 "56 "24 "151 825NOK
A261092-PD2000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "137 841NOK
A261047-PD2000 lb.64 "83 "42 "48 "24 "141 041NOK
A261044-PD2000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "140 292NOK
A261094-PD2000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "145 951NOK
A261093-PD2000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "139 715NOK
A261054-PD2000 lb.76 "94 "35 "50 "24 "173 291NOK
E261053-PD2000 lb.64 "83 "35 "50 "24 "154 754NOK
A261049-PD2000 lb.86 "104 "42 "48 "24 "142 621NOK
A261048-PD2000 lb.76 "94 "42 "48 "24 "139 956NOK
A261045-PD2000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "143 507NOK
F261095-PD2000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "159 053NOK
A261090-PD2000 lb.80 "94 "20 "26 "15 "134 433NOK
WESCO -

Elektriske stablere 1000 lbs kapasitet

StilModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeBase ben utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2610301000 lb.76 "92 "44.5 "25.5 "21 "56 266NOK
RFQ
B2610291000 lb.64 "80 "44.5 "25.5 "21 "51 310NOK
RFQ
C2610351000 lb.64 "80 "58.75 "54 "50 "72 092NOK
RFQ
C2610361000 lb.76 "92 "58.75 "54 "50 "73 453NOK
RFQ
D2610261000 lb.66 "80 "36 "25.5 "32 "58 835NOK
RFQ
B2610321000 lb.64 "80 "44.5 "25.5 "32 "54 850NOK
RFQ
D2610231000 lb.66 "80 "36 "25.5 "21 "49 937NOK
RFQ
D2610251000 lb.60 "72 "36 "25.5 "32 "57 024NOK
RFQ
D2610271000 lb.80 "92 "36 "25.5 "32 "62 086NOK
RFQ
B2610311000 lb.56 "72 "44.5 "25.5 "32 "55 507NOK
RFQ
B2610331000 lb.76 "92 "44.5 "25.5 "32 "62 409NOK
RFQ
E2610221000 lb.60 "72 "36 "25.5 "21 "50 838NOK
RFQ
D2610241000 lb.80 "92 "36 "25.5 "21 "54 681NOK
RFQ
B2610281000 lb.56 "72 "44.5 "25.5 "21 "52 345NOK
RFQ
C2610341000 lb.56 "72 "58.75 "54 "50 "74 940NOK
RFQ
WESCO -

Elektriske stablere 2000 lbs kapasitet

StilModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.LastesenterPris (eks. mva)
A2620561000 lb.61.375 "74.75 "30 "36 "18.25 "134 513NOK
B2610582000 lb.80 "94 "30 "36 "18 "90 373NOK
B2610892000 lb.68 "83 "20 "26 "15 "79 127NOK
C2610552000 lb.86 "104 "35 "-24 "117 076NOK
C2610542000 lb.76 "94 "35 "-24 "102 634NOK
D2610532000 lb.64 "83 "35 "-24 "106 266NOK
D2610522000 lb.86 "104 "50 "56 "24 "105 269NOK
D2610512000 lb.76 "94 "50 "56 "24 "101 598NOK
D2610502000 lb.64 "83 "50 "56 "24 "91 334NOK
D2610942000 lb.76 "94 "20 "26 "15 "97 871NOK
D2610932000 lb.64 "83 "20 "26 "15 "99 602NOK
D2610922000 lb.56 "72 "20 "26 "15 "89 098NOK
D2610952000 lb.86 "104 "20 "26 "15 "110 212NOK
D2610442000 lb.64 "83 "30 "36 "18 "85 571NOK
E2610872000 lb.90 "104 "30 "36 "18 "91 788NOK
B2610572000 lb.68 "83 "30 "36 "18 "86 624NOK
B2610912000 lb.90 "104 "20 "26 "15 "89 587NOK
B2610902000 lb.80 "94 "20 "26 "15 "89 953NOK
B2610882000 lb.60 "72 "20 "26 "15 "88 594NOK
D2610472000 lb.64 "83 "42 "48 "24 "90 639NOK
F2610462000 lb.86 "104 "30 "36 "18 "97 883NOK
D2610492000 lb.86 "104 "42 "48 "24 "100 343NOK
D2610482000 lb.76 "94 "42 "48 "24 "92 695NOK
D2610452000 lb.76 "94 "30 "36 "18 "91 932NOK
B2610562000 lb.60 "72 "30 "36 "18 "86 911NOK
WESCO -

Motbalanserte drevne stablere

StilModellGaffellengdeLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A261041-334 lb.-5 112NOK
A261042-668 lb.-10 212NOK
A261043-1000 lb.-14 351NOK
B26103725 "1000 lb.72 "66 299NOK
RFQ
B26103925 "1000 lb.92 "70 167NOK
RFQ
B26103825 "1000 lb.82.5 "67 849NOK
RFQ
A26109730 "850 lb.82.5 "77 153NOK
RFQ
A26109830 "850 lb.92 "80 627NOK
RFQ
A26109630 "850 lb.72 "74 145NOK
RFQ
StilModellBaseLøftehøyde Maks.LastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A261117Justerbar96 "1500 lb.70.5 "57 "191 576NOK
A261118Justerbar130 "1500 lb.87.5 "57 "188 937NOK
RFQ
A261115Justerbar96 "2000 lb.70.5 "57 "191 850NOK
A261116Justerbar130 "2000 lb.87.5 "57 "194 761NOK
RFQ
A261119Fikset130 "2000 lb.87.5 "48.5 "191 145NOK
RFQ
A261124Fikset96 "2000 lb.70.5 "48.5 "186 364NOK
A261123Fikset130 "2000 lb.87.5 "48.5 "185 680NOK
RFQ
A261120Fikset96 "2000 lb.70.5 "48.5 "183 863NOK
WESCO -

Gaffeltruckere

Wesco stålgaffelstablere gir ekstra holdbarhet og støtte under løfting og stabling av varer med en maksimal belastning på 1000 lb. Disse gaffelstablerne er integrert med en praktisk fotpedal for å muliggjøre en håndfri løftemekanisme. De er videre utstyrt med gulvlåser, en sikkerhetsskjerm og fotbeskyttere for å beskytte operatøren mot potensielle ulykker. Velg fra en rekke av disse gaffelstablerne tilgjengelig i forhjuls- og svingbare hjulvarianter Raptor Supplies.

StilModellHjul TypeGaffellengdeLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePris (eks. mva)
A260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-34 232NOK
RFQ
B260047-25 "56 "72 "44 "25.5 "-31 331NOK
RFQ
A260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-35 489NOK
RFQ
C260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-39 305NOK
RFQ
D260043-30 "76 "94 "48 "32.5 "-41 737NOK
RFQ
E260055-30 "76 "92 "48 "32.5 "-41 640NOK
RFQ
F260075-30 "56 "72.5 "49 "48.5 "-45 248NOK
RFQ
D260041-30 "56 "75 "48 "32.5 "-36 940NOK
RFQ
B260049-25 "76 "92 "44 "25.5 "-37 310NOK
RFQ
D260042-30 "64 "83 "48 "32.5 "-38 505NOK
RFQ
E260048425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "35 189NOK
RFQ
E260054430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "37 920NOK
RFQ
E260053Fenol30 "56 "72 "48 "32.5 "30 "34 156NOK
RFQ
WESCO -

Elektriske løftestabler

Wescos elektriske Value-løftstablere har gjort lasting og stabling av last (maks. 880 lb opp til 59 tommer høy) uanstrengt. Disse heisene er utstyrt med to svingbare hjul i polyuretan og to stive hjul for kontrollert manøvrerbarhet og for å redusere friksjonstapene. De har videre 25.2-tommers lange gafler med et justerbart breddeområde på 8.25 - 21.5 tommer og et oppladbart (UL-listet lader) 12V-batteri som kan slås på/av med en nøkkelbryter.

StilModellLøftehøyde Maks.Total høydePris (eks. mva)
A27320347 "55 "50 006NOK
A27320459 "68 "53 742NOK
WESCO -

Mini vinsjstablere

Wesco minivinsjstablere har to svingbare hjul og stive hjul laget av nylon/polyuretan for forbedret manøvrerbarhet, lav friksjonskoeffisient og utmerket bæreevne. Disse stålstablerne er ideelle for trange ganger, og er integrert med spakaktiverte hjullåser for å forhindre at bolten beveger seg eller snur seg i låsen. De er videre utstyrt med komfortable gummihåndtak og er tilgjengelige i 2 til 4 tommers rullediametervarianter på Raptor Supplies.

StilModellRulle Dia.GaffellengdeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2732022"16 "41 "3.75 "265 lb.53.75 "27.5 "18.5 "8 226NOK
B2732014"19.75 "43 "2.75 "330 lb.58 "33.75 "22.75 "8 817NOK
C2732004"19.75 "43 "2.75 "176 lb.58 "33.75 "21.5 "7 419NOK
WESCO -

Power Drive motvektstablere

StilModellLastekapasitetTotal høydeGaffellengdePris (eks. mva)
A261098-PD850 lb.92 "30 "130 446NOK
RFQ
A261096-PD850 lb.72 "30 "122 274NOK
RFQ
A261097-PD850 lb.82.5 "30 "122 712NOK
RFQ
B261037-PD1000 lb.72 "25 "113 986NOK
RFQ
B261038-PD1000 lb.82.5 "25 "120 191NOK
RFQ
B261039-PD1000 lb.92 "25 "116 741NOK
RFQ
WESCO -

Elektriske stablere 1000 Lbs kapasitet, Power Drive

Wescos kraftløftplattformstablere har stålkonstruksjon for ekstra holdbarhet og støtte mens de transporterer last opptil 1000 lb. Disse stablerne er utstyrt med et motordrevet system, med fingertuppkontroller innebygd i styrehåndtaket, som lar en enkelt bruker enkelt flytte enheten fremover og bakover. De er videre integrert med et håndtak som kan rotere opptil 180 grader og en rød nødstoppknapp som stopper stableren når den trykkes ned og reverserer den umiddelbart. Velg fra et bredt utvalg av disse plattformstablerne som er tilgjengelige i konfigurasjoner med forhjul og svingbare hjul Raptor Supplies.

StilModellPlattformbreddeGaffellengdeLøftehøyde Maks.HjulmaterialeLøftehøyde Min.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A261030-PD-25 "76 "Fenol0"92 "44.5 "25.5 "105 165NOK
RFQ
A261031-PD-30 "56 "Fenol-72 "44.5 "25.5 "102 870NOK
RFQ
A261032-PD-30 "64 "Fenol-80 "44.5 "25.5 "107 988NOK
RFQ
A261034-PD-40 "56 "Fenol0"72 "58.75 "54 "114 992NOK
RFQ
A261029-PD-25 "64 "Fenol0"80 "44.5 "25.5 "102 426NOK
RFQ
A261036-PD-40 "76 "Fenol0"92 "58.75 "54 "114 931NOK
RFQ
A261028-PD-25 "56 "Fenol0"72 "44.5 "25.5 "101 021NOK
RFQ
B261033-PD-30 "76 "Fenol-92 "44.5 "25.5 "113 602NOK
RFQ
C261035-PD-40 "64 "Fenol0"80 "58.75 "54 "115 294NOK
RFQ
A261023-PD24 "-66 "Fenol5.75 "80 "36 "25.5 "100 157NOK
RFQ
D261024-PD24 "-80 "Fenol5.75 "92 "36 "25.5 "108 084NOK
RFQ
A261022-PD24 "-60 "Fenol5.75 "72 "36 "25.5 "95 582NOK
RFQ
A261025-PD32 "-60 "Rigid-72 "36 "25.5 "104 596NOK
RFQ
A261027-PD32 "-80 "Rigid-92 "36 "25.5 "107 303NOK
RFQ
A261026-PD32 "-66 "Rigid-80 "36 "25.5 "110 516NOK
RFQ
WESCO -

Power Drive-stabler, 2200 pund kapasitet, 35-1/4 tommer x 5 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
272943AG7JGP121 991 NOK
RFQ

Standarder og godkjenninger

  • ANSI B56.10

Ofte Stilte Spørsmål

Er det mulig å bruke disse stablene på skrå overflater?

Med mindre annet er spesifisert, skal stablere kun brukes på faste, jevne overflater fordi de kan rulle bakover hvis de brukes på skrå overflater.

Hva egner gaffeltruckstablere med grensestreker?

Straddle stablere har brede ben plassert utenfor gaflene. Dette gjør at gaflene kan nå bakken mens bena strekker seg utover pallen eller sklien.

Hvor mye vekt tåler disse stablerne?

Wesco stablere kan håndtere laster fra 176 til 2200 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?