WESCO Elektriske stablere 1500 Lbs kapasitet, Power Drive


filtre
Farge: Rød , Gaffelbredde: 3" , Min. Løftehøyde: 6" , Drevet av: Batteri
StilModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
261083-PD
1500 lb.56 "72 "20 "26 "141 697 NOK
A
261071-PD
1500 lb.60 "72 "30 "36 "134 191 NOK
A
261076-PD
1500 lb.80 "94 "15 "21 "127 520 NOK
A
261065-PD
1500 lb.64 "83 "50 "56 "137 154 NOK
B
261064-PD
1500 lb.86 "104 "42 "48 "164 761 NOK
A
261063-PD
1500 lb.76 "94 "42 "48 "138 156 NOK
A
261062-PD
1500 lb.64 "83 "42 "48 "139 302 NOK
A
261084-PD
1500 lb.64 "83 "20 "26 "140 817 NOK
A
261066-PD
1500 lb.76 "94 "50 "56 "138 592 NOK
A
261059-PD
1500 lb.64 "83 "30 "36 "141 780 NOK
A
261085-PD
1500 lb.76 "94 "20 "26 "146 871 NOK
A
261081-PD
1500 lb.76 "94 "15 "21 "148 520 NOK
C
261073-PD
1500 lb.80 "94 "30 "36 "155 208 NOK
D
261074-PD
1500 lb.60 "72 "15 "21 "123 819 NOK
A
261086-PD
1500 lb.86 "104 "20 "26 "147 510 NOK
A
261070-PD
1500 lb.86 "104 "35 "50 "160 101 NOK
A
261069-PD
1500 lb.76 "94 "35 "50 "156 582 NOK
A
261067-PD
1500 lb.86 "104 "50 "56 "142 536 NOK
A
261082-PD
1500 lb.86 "104 "15 "21 "139 359 NOK
A
261080-PD
1500 lb.64 "83 "15 "21 "128 576 NOK
A
261079-PD
1500 lb.56 "72 "15 "21 "124 511 NOK
A
261078-PD
1500 lb.90 "104 "30 "36 "138 299 NOK
A
261077-PD
1500 lb.90 "104 "15 "21 "131 896 NOK
A
261075-PD
1500 lb.68 "83 "15 "21 "125 020 NOK
A
261068-PD
1500 lb.64 "83 "35 "50 "145 331 NOK
A
261061-PD
1500 lb.86 "104 "30 "36 "150 188 NOK
A
261060-PD
1500 lb.76 "94 "30 "36 "142 929 NOK
C
261072-PD
1500 lb.68 "83 "30 "36 "136 265 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?