WESCO 261080-PD gaffeldrevet stabler, 64-tommers løft, 15-tommers baseben ID | AG7JME PSFL-64-25-15S-1.5K-PD

WESCO 261080-PD gaffelkraftstasjonstabler, 64 tommers løft, 15 tommers baseben-ID

Vare: AG7JME Modell: 261080-PDKryssref.: PSFL-64-25-15S-1.5K-PD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

128 576 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.15 "
Base ben utenfor Dia.21 "
FARGERød
Gaffellengde25 "
Gaffelbredde3"
Løftehøyde Maks.64 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet1500 lb.
Lastesenter15 "
Total høyde83 "
Powered ByBatteri
Bredde over gafler6 "- 24.5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 311.4
Skipets høyde (cm)210.82

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetLøftehøyde Maks.Total høydeBase Ben Inside Dia.Base ben utenfor Dia.Pris
WESCO 261079-PD gaffeldrevet stabler, 56 tommers løft, 15 tommers baseben ID | AG7JMD PSFL-56-25-15S-1.5K-PD 261079-PD1500 lb.56 "72 "15 "21 "124 511 NOK
RFQ
WESCO 261081-PD gaffeldrevet stabler, 76 tommers løft, 15 tommers basebein-ID | AG7JMF PSFL-76-25-15S-1.5K-PD 261081-PD1500 lb.76 "94 "15 "21 "148 520 NOK
RFQ
WESCO 261082-PD gaffeldrevet stabler, 86 tommers løft, 15 tommers basebein-ID | AG7JMG PSFL-86-25-15S-1.5K-PD 261082-PD1500 lb.86 "104 "15 "21 "139 359 NOK
RFQ
WESCO 261083-PD gaffeldrevet stabler, 56 tommers løft, 20 tommers baseben ID | AG7JMH PSFL-56-25-20S-1.5K-PD 261083-PD1500 lb.56 "72 "20 "26 "141 697 NOK
RFQ
WESCO 261084-PD gaffeldrevet stabler, 64 tommers løft, 20 tommers baseben ID | AG7JMJ PSFL-64-25-20S-1.5K-PD 261084-PD1500 lb.64 "83 "20 "26 "140 817 NOK
RFQ
WESCO 261085-PD gaffeldrevet stabler, 76 tommers løft, 20 tommers baseben ID | AG7JMK PSFL-76-25-20S-1.5K-PD 261085-PD1500 lb.76 "94 "20 "26 "146 871 NOK
RFQ
WESCO 261086-PD gaffeldrevet stabler, 86 tommers løft, 20 tommers bunnben-ID | AG7JML PSFL-86-25-20S-1.5K-PD 261086-PD1500 lb.86 "104 "20 "26 "147 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 261080-PD gaffelkraftstasjonstabler, 64 tommers løft, 15 tommers baseben-ID
128 576 NOK / enhet