CHAINFLEX Kontrollkabel, 6 maks ampere


filtre
Maks. Forsterker: 6 , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris (eks. mva)
A
CF78-UL-05-07-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.37 "1 431 NOK
A
CF78-UL-07-18-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.61 "3 369 NOK
B
CF77-UL-07-20-25
25ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "2 241 NOK
C
CF5-07-18-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F18AWGPVC600V0.71 "1 589 NOK
C
CF5-05-07-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F20AWGPVC600V0.31 "862NOK
D
CF6-07-18-25
25ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F18AWGPVC600V0.69 "3 115 NOK
A
CF78-UL-07-18-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.61 "15 770 NOK
B
CF77-UL-07-20-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "9 119 NOK
D
CF6-07-18-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F18AWGPVC600V0.69 "12 843 NOK
C
CF5-05-07-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F20AWGPVC600V0.31 "3 318 NOK
A
CF78-UL-05-07-100
100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.37 "6 307 NOK
C
CF5-07-18-100
100ft.KobberGrønn23 grader til 158 grader F18AWGPVC600V0.71 "6 307 NOK
D
CF6-07-18
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F18AWGPVC600V0.69 "198NOK
C
CF5-07-18
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F18AWGPVC600V0.71 "99NOK
C
CF5-05-07
Klipp til lengden, bestill med fotenBare kobberGrønn23 grader til 158 grader F20AWGPVC600V0.31 "54NOK
A
CF78-UL-05-07-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.37 "75NOK
A
CF78-UL-07-18-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.61 "228NOK
B
CF77-UL-07-20-1
Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "134NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?