MAIN FILTER INC. Utveksling av hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning


filtre
Kollapstrykk: 58 , Sprekketrykk: 58 PSI , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0035531
1.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.23 "0.492 "2.756 "318NOK
RFQ
A
MF0416961
1.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.23 "0.492 "2.756 "318NOK
RFQ
A
MF0416962
1.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.23 "0.492 "2.756 "318NOK
RFQ
A
MF0507914
1.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.230.492 "2.756 "318NOK
RFQ
A
MF0416959
1.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.23 "0.492 "2.756 "318NOK
RFQ
A
MF0416960
1.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.230.492 "2.756 "318NOK
RFQ
B
MF0416983
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0416984
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0586406
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0008582
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0416986
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0507921
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0416985
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0359197
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
B
MF0416982
1.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
C
MF0417012
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.62 "0.748 "5.118 "664NOK
RFQ
C
MF0417011
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.62 "0.748 "5.118 "664NOK
RFQ
C
MF0417010
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.620.748 "5.118 "664NOK
RFQ
C
MF0417009
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.62 "0.748 "5.118 "664NOK
RFQ
C
MF0006894
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.620.748 "5.118 "664NOK
RFQ
D
MF0507935
2.559 "5.118 "458 kvm Tommer7.99 "0.748 "5.118 "779NOK
RFQ
C
MF0271371
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.620.748 "5.118 "664NOK
RFQ
C
MF0507928
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.620.748 "5.118 "664NOK
RFQ
C
MF0505978
2.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.62 "0.748 "5.118 "664NOK
RFQ
D
MF0417036
2.559 "5.118 "458 kvm Tommer7.99 "0.748 "5.118 "779NOK
RFQ
D
MF0417035
2.559 "5.118 "458 kvm Tommer7.99 "0.748 "5.118 "779NOK
RFQ
D
MF0417034
2.559 "5.118 "458 kvm Tommer7.99 "0.748 "5.118 "779NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?