MAIN FILTER INC. MF0416962 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.23 Inch Height | CF9FLY

HOVEDFILTER INC. MF0416962 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 5.23 tommers høyde

Vare: CF9FLY Modell: MF0416962
318NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.142 "
Bunn OD2.756 "
Skjul trykk58
Sprekktrykk58 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse149 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.23 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID0.492 "
Topp OD2.756 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting SOFIMA HYDRAULICS

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0006894 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 5.62 tommers høyde | CF6RBH MF00068942.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.620.748 "5.118 "664NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008582 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 6.81 tommers høyde | CF6RTT MF00085821.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035531 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 5.23 tommers høyde | CF6UKE MF00355311.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.23 "0.492 "2.756 "318NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0271371 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 5.62 tommers høyde | CF7XTC MF02713712.559 "5.118 "321 kvm Tommer5.620.748 "5.118 "664NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0359197 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 6.81 tommers høyde | CF8NAJ WT233 MF03591971.614 "3.898 "273 kvm Tommer6.81 "0.591 "3.898 "449NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0416959 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 5.23 tommers høyde | CF9FLV XH01623 MF04169591.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.23 "0.492 "2.756 "318NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0416960 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, Buna-tetning, 5.23 tommers høyde | CF9FLW L951112 MF04169601.142 "2.756 "149 kvm Tommer5.230.492 "2.756 "318NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0416962 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, Buna-forsegling, 5.23 tommers høyde
318NOK / enhet