Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-05-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 600v | AC3JVK 2TZJ7

CHAINFLEX CF5-05-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 600v

På lager
Vare: AC3JVK Modell: CF5-05-07-25Kryssreferanse: 2TZJ7
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker6
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.31 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "119NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "2 582 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "10 506 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.37 "67NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.61 "206NOK
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 300v | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.37 "1 621 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.61 "3 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 600v
817NOK / enhet