CHAINFLEX CF78-UL-07-18-100 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UKN 24C066

CHAINFLEX CF78-UL-07-18-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 300v

På lager
Vare: AB7UKN Modell: CF78-UL-07-18-100Kryssreferanse: 24C066

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker6
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.61 "
Antall ledere18
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.3875
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)47.75
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeLedermaterialeJakkefargeTemp. OmrådeLedningsstørrelseJakke materialeMaks. SpenningNominell utenfor dia.Pris
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "119NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "2 582 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.55 "10 506 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.37 "67NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Klipp til lengden, bestill med fotenKobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.61 "206NOK
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 300v | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F20AWGpolyuretan300V0.37 "1 621 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Continuous Flexing Control Cable 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ft.KobberGrå-31 grader til 176 grader F18AWGpolyuretan300V0.61 "3 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-18-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 6a 300v
15 623 NOK / enhet